Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZORN ZP 32L Primero Kühlbox Passiv Blau-Grau (matt) 30l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V889113
Hersteller:
     ZORN
Herst.-Nr.:
     880004
EAN/GTIN:
     4251702500398
Suchbegriffe:
Universalkühlbox
universalkühlbox 32 l
Dauer-Kühlbox für den besonderen Einsatz.

Praxistest:
Die Kühlbox wurde halb mit auf -18Grad gefrorenen Eiswürfeln gefüllt. Die Außentemperatur war durchgehend +25 Grad. Erst nach 3 Tagen waren alle Eiswürfel geschmolzen. Länger als andere Kühlboxen hält sie Speisen und Getränke frisch und optimal temperiert.
Weitere Informationen:
Tiefe:
300 mm
Höhe:
430 mm
Farbe:
blau
Breite:
465 mm
Gewicht:
3.21 kg
Nutzinhalt Kühlfächer:
30 l
Nutzinhalt gesamt:
30 l
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Herstellerfarbe:
Blau-Grau (matt)
Funktionsprinzip:
Passiv
Aufbau-Art:
Standfähig
Produkt-Art:
Kühlbox
Frostfrei-Fach:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ZORN, ZP 32L Primero, Truhe, Kühltruhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 50,60*
€ 66,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,39*
€ 66,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.