Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-3331 M8 GPS Empfänger Fahrzeugtracker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3078379-BP
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     60326
EAN/GTIN:
     4043619603268
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Navilock NL-3331 M8 GPS Empfänger Fahrzeugtracker Schwarz

Navilock NL-3331 M8 Seriell Multi GNSS Empfänger MT3333 0,5 m

MT3333 Chipsatz
M8 Universalanschluss, wasserdicht
Schutzart: IPX7
Baud Rate: 9600 bps

Der M8 seriell Multi GNSS Empfänger mit dem MT3333 Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne. In Verbindung mit einem Notebook und der entsprechenden Navigationssoftware ist eine Navigation möglich. Der M8 Universalanschluss ist wasserdicht und ermöglicht die Verwendung von optionalen Anschlusskabeln mit vielen verschiedenen Konnektoren. Der GNSS Empfänger kann mit Hilfe des beiliegenden Befestigungsmaterials auf diverse Fahrzeugdächer (PKW, LKW, Bus etc.) montiert werden. Somit fügt er sich mit seiner Gehäuseform unauffällig in das Fahrzeugkonzept ein.

Ausstattung:
Anschluss: 1 x M8 Navilock wasserdichter Anschlussstecker
Chipsatzhersteller / Typ: MediaTek MT3333
Frequenz: GALILEO: E1, 1575,4200 MHz
GPS: L1, 1575,4200 MHz
GLONASS: G1, 1602 (k x 0,5625) MHz
Kanäle: 33 tracking, 99 acquisition
Unterstützt NMEA 0183 V3.01 Protokolle: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
Baud Rate: 9600 bps
Update Rate: 1 - 10 Hz
Empfindlichkeit: max. -165 dBm
Kaltstart in ca. 34 Sekunden
Heißstart in ca. 1 Sekunde
Positionsgenauigkeit: 2,5 m CEP (Circular Error Probable)
2,0 m CEP mit SBAS (Circular Error Probable)
Geschwindigkeit: 0,1 m/s
Datum: WGS 84
Dynamische Grenzwerte: Beschleunigungsgrenzwert: < 4 g
Höhengrenze: 18000 m
Geschwindigkeitsgrenze: 515 m/s
Spannungsversorgung: 5 V DC
Stromaufnahme: max. 45 mA
Schutzart: IPX7
Betriebstemperatur: -20 °C ~ 60 °C
Kabellänge: ca. 0,5 m
Abm. (Ø x H ohne Gewinde): ca. 62 x 21 mm

Technische Daten:
Anwendung (GPS): Fahrzeugtracker · GPS-Besonderheiten: Spritzwassergeschütztes Gehäuse · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Tiefe: 62 mm

Lieferumfang:
M8 seriell Empfänger,Befestigungsmaterial: Mutter und Unterlegscheibe Edelstahl,Navilock Support CD inkl. Treiber und Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows Vista/7/8/8.1/10/11, Linux Kernel 2.6,M8 Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 62 x 21 x 62 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
62 mm
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
Navilock
GPS-Besonderheiten:
Spritzwassergeschütztes Gehäuse
Anwendung (GPS):
Fahrzeugtracker
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
GPS Empfänger
Weitere Suchbegriffe: gps maus, Navilock, 60326, NL-3331 M8, GPS Logger, GPS Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 83,21*
€ 86,60*
€ 4,00*
ab € 89,87*
€ 93,43*
6 Tage
18
€ 5,90*
ab € 89,87*
€ 93,43*
€ 3,50*
ab € 90,50*
€ 94,09*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 109,72*
€ 114,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.