Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO1094P Pancake-Maker Antihaftbeschichtung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3088158-BP
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO1094P
EAN/GTIN:
     5411397147943
Suchbegriffe:
DOMO
DO1094P
Waffelbäcker
Waffeleisen
DOMO DO1094P Pancake-Maker Antihaftbeschichtung Schwarz

DOMO Pancake-Maker

Für 4 Kleine Pfannkuchen (Ø 11 cm)
Mit An-/Ausschalter
Hochwertige Antihaftbeschichtung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: Antihaftbeschichtung · Leistung (Details): 600 W · Produktabmessung, Breite: 271 mm · Produktabmessung, Höhe: 87 mm · Produktabmessung, Tiefe: 271 mm

Lieferumfang:
Pancake Maker,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
271 mm
Produktabmessung, Höhe:
87 mm
Produktabmessung, Breite:
271 mm
Marke:
DOMO
Farbe:
schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
Antihaftbeschichtung
Leistung (Details):
600 W
Produkt-Art:
Pancake-Maker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,00*
€ 49,30*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 36,91*
€ 49,31*
8 Tage
16
€ 6,99*
ab € 76,94*
€ 97,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.