Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO1094P Pancake-Maker Antihaftbeschichtung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V669363
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO1094P
EAN/GTIN:
     5411397147943
Suchbegriffe:
DOMO
Waffelbäcker
Waffeleisen

Features:
Für 4 Kleine Pfannkuchen (Ø 11 cm)
Mit An-/Ausschalter
Hochwertige Antihaftbeschichtung
Lieferumfang:
Pancake Maker + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
271 mm
Höhe:
87 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
271 mm
Leistung (Details):
600 W
Herstellerfarbe:
Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
Antihaftbeschichtung
Produkt-Art:
Pancake-Maker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,17*
€ 49,41*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 36,65*
€ 49,42*
8 Tage
17
€ 6,99*
ab € 76,79*
€ 97,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.