Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widap 600016 1 St. Motorbetriebskondensator 18 µF 450 V/AC 5 % (Ø) 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3088435-BP
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     600016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Widap 600016 1 St. Motorbetriebskondensator 18 µF 450 V/AC 5 % (Ø) 40 mm

Motorbetriebskondensator im Kunststoffbecher MKA 18µF 450Vac CL 40x70mm M8

Ausstattung:
Motorbetriebskondensator im Kunststoffbecher MKA 18µF 450Vac CL 40x70mm M8

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Gewinde (m): M8 · Kapazität (elektrisch) (num): 18 µF · Material: Kunststoff · Nennspannung: 450 V/AC · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 40 mm
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Widap
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
600016
Nennspannung:
450 V/AC
Kapazität (elektrisch) (num):
18 µF
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewinde (m):
M8
Produkt-Art:
Motorbetriebskondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 14,89*
€ 4,00*
ab € 9,67*
€ 14,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.