Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS IPCB68521 Überwachungskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS IPCB68521 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
ABUS IPCB68521 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
ABUS IPCB68521 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
ABUS IPCB68521 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
ABUS IPCB68521 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     102-3088889-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     IPCB68521
EAN/GTIN:
     4043158193572
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
ABUS IPCB68521 Überwachungskamera

IP Tube 8 MPx (2.8 - 12mm)

8 MPx (4K) Auflösung: 3.840 x 2.160 @ 25 fps
2,8-12 mm Motorzoom-Objektiv (4-fach optischer Zoom, 46°-108° Blickwinkel)
Objekterkennung (Mensch & Fahrzeug)

AUSSEN BRILLANT: TROTZT JEDER LICHTSITUATION UND MANIPULATION
Die IP-Tube ist mit 8 MPx (4K) Auflösung, wetterfestem IP67-Gehäuse, IK10-Vandalenschutz und leistungsstarken IR-LEDs die Überwachungskamera zur 24/7-Überwachung im Außenbereich bei Tag und Nacht. WDR-Dynamik und Ultra Low-Light sorgen für klare Bilder bei jedem Licht.
Beste, flexible Überwachung in 4K Ultra-HD
Das Motor-Zoom Objektiv mit 2,8-12 mm Brennweite überblickt einen Bereich von 46-108° (4,2-fach optisch). Brennweite und Fokus werden exakt per Weboberfläche eingestellt, die Blickrichtung einfach per Ein-Schrauben-Fixierung.
Autom. Objekterkennung
Die Sicherheitskamera unterscheidet zuverlässig relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) und minimiert unnötige Bewegungsalarme.
Aufzeichnung und Kompatibilität
Die Aufzeichnung erfolgt auf einem ABUS Rekorder, auf Videomanagement Software oder lokaler microSD-Karte. Die Kamera ist kompatibel zu ABUS Secvest, Secoris und WLX Pro Plus.
Komfortable Inbetriebnahme
Zur Montage an Decke oder Wand mit geschützter Verkabelung dient die Installationsbox (TVAC32600). Die Gratis-Software ABUS IP-Installer vereinfacht die Inbetriebnahme.
ABUS Link Station App: Live-Bild & Push
Für den mobilen Zugriff zur Live-Ansicht, Wiedergabe und Push-Benachrichtigung bei Ereignissen, inkl. IPv6.
Hinweise: Es liegt kein Netzteil bei, da Stromversorgung via PoE. Die effektive IR-Reichweite variiert je Einsatzort.

Ausstattung:
8 MPx (4K) Auflösung: 3.840 x 2.160 @ 25 fps für die stichhaltige, detailreiche Überwachung auch großer Flächen und Gelände
2,8-12 mm Motorzoom-Objektiv (4-fach optischer Zoom, 46°-108° Blickwinkel) für hohe Flexibilität bei Überwachung und Wahl des Installationsortes
Inkl. leichter Einrichtung von Brennweite, Fokus und Blickrichtung
Ultra Low-Light Performance für hervorragende Bildergebnisse bei schwacher Beleuchtung
120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten, starkem Gegenlicht etc.
Objekterkennung (Mensch & Fahrzeug): Bewegungserkennung mit vollautomatischer Unterscheidung zwischen Personen/Fahrzeugen und Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.)
Sehr robustes, Vandalismus- und wettergeschütztes Gehäuse (IK10 & IP67)
IR-LEDs für sehr klare Bildergebnisse bei Dunkelheit (bis zu 50 m Reichweite)
Sicherheitskamera mit akustischer Alarmausgabe (Abspielen von Sprachnachrichten, Warntönen etc.), Audio-Ein-/Ausgang zum Anschluss eines externen Mikrofons und Lautsprechers zum Gegensprechen (2WAY-Audio)
Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. Dynamisches GOP)
microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung
12 V DC & PoE (802.3at)
Digitaler Zoom
Optischer Zoom: 4,2 x

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Bildsensor: 1/1.8" Progressive Scan CMOS · Blickwinkel: 46 - 108° horizontal, 26 - 58° vertikal · Brennweite (Details): 2,8 - 12 mm · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 1400 g · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite: 60 m · IR-Zusatzlicht: Ja · Kamera-Art: IP-Kamera · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Mikrofon: Nein · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 298 mm · Schutzart: IK10,IP67 · Serie (Haustechnik): ABUS Professional · Stromversorgung: PoE (Power over Ethernet) · Weitere technische Daten: Anschlüsse: 1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang (Kabellänge 160 mm)
Anzahl Benutzer: 32
Anzahl IR LEDs: 4
Anzahl Streams: 3
Mindestbeleuchtung (Farbe): 0,003 lx
Mindestbeleuchtung (IR): 0 lx
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe): F1.4
Gehäusematerial: Metall
PoE Standard: IEEE 802.3at
Privatzonen: 4
ONVIF: Profile G, S, T · Übertragungsart (Details): LAN

Lieferumfang:
1x IP Tube 8 MPx (2.8 - 12 mm),1x Kurzanleitung,1x Sicherheitshinweise

Hinweis:
Speicherkarte und Netzteil nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 298 x 105 x 105 mm
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Kamera-Art:
IP-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
298 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Brennweite (Details):
2|ツ|8 - 12 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Marke:
ABUS
Blickwinkel:
46 - 108° horizontal|ツ| 26 - 58° vertikal
Schutzart:
IK10 | IP67
IR-Reichweite:
60 m
Farbe:
weiß
Serie (Haustechnik):
ABUS Professional
Mikrofon:
Nein
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
Bildsensor:
1/1.8" Progressive Scan CMOS
IR-Zusatzlicht:
Ja
Stromversorgung:
PoE (Power over Ethernet)
Übertragungsart (Details):
LAN
Gewicht:
1400 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, bullet kamera, ir-überwachungskamera ip67, ABUS, IPCB68521, Überwachungskameras, Überwachungstechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 371,88*
€ 436,06*
Frei Haus
ab € 373,20*
€ 436,09*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 370,77*
€ 436,10*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 375,45*
€ 452,53*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 392,03*
€ 460,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,01*
€ 547,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,86*
€ 541,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,69*
€ 520,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,59*
€ 499,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,03*
€ 466,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.