Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS IPCS34511A LAN IP Überwachungskamera 2688 x 1520 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3088894-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     IPCS34511A
EAN/GTIN:
     4043158193619
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Minicamera
ABUS IPCS34511A LAN IP Überwachungskamera 2688 x 1520 Pixel

IP Mini Tube 4 MPx (2.8 mm, WL)

4 MPx Auflösung (2.688 x 1.520 @ 25 fps)
2,8 mm Fixobjektiv (108° Blickwinkel)
Objekterkennung (Mensch & Fahrzeug)

KLEINE KAMERA, GROSSE DETAILS BEI NACHT
Diese IP Mini Tube ist eine kompakte LAN-Kamera mit Vollfarb-Tag/Nacht-Funktion und liefert Bilder in 4 MPx Auflösung. Mit ihren Weißlicht-LEDs im IP67-Gehäuse dient sie zum Einsatz im Innen-/Außenbereich bei Tag u. Nacht. Mobiler Zugriff auf die Kamera per ABUS Link Station App.
Dezente Überwachung: stark bei Dunkelheit
Klare Farbbilder bei absoluter Dunkelheit dank Vollfarb-Tag/Nacht-Technologie – detailreich für eine stichhaltige Beweisführung. Geringstes Restlicht wird vom Spezial-Objektiv und dem extra-lichtempfindlichen Bildsensor effektiv verstärkt. Die Weißlicht-LEDs liefern fein dosiertes Extra-Licht für den Bildsensor, für das Auge kaum sichtbar.
2 Varianten für max. Flexibilität
Die Kamera ist mit 2 Brennweiten verfügbar: 2,8 mm / 108° Blickfeld (IPCS34511A) und 4 mm / 95° (IPCS34511B).
Autom. Objekterkennung
Die Sicherheitskamera unterscheidet relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) – und minimiert unnötige Bewegungsalarme.
Aufzeichnung und Kompatibilität
Die Aufzeichnung erfolgt auf ABUS NVR, VMS oder microSD-Karte. Die Kamera ist kompatibel zu ABUS Secvest, Secoris und WLX Pro.
Schnelle Inbetriebnahme
Montage mit geschütztem Kabel per Installationsbox (TVAC32600). Die Software ABUS IP-Installer vereinfacht die Einrichtung im Netzwerk.
Hinweise: Ohne Netzteil, da PoE. Die effektive LED-Reichweite variiert je Einsatzort.

Ausstattung:
4 MPx Auflösung (2.688 x 1.520 @ 25 fps) für stichhaltige Überwachungsbilder
2,8 mm Fixobjektiv für eine gute Übersicht (108° Blickwinkel)
Detailreiche, gut verwertbare Farbbilder bei Dunkelheit dank Vollfarb-Tag/Nacht-Technologie
Verstärkt selbst minimales Umgebungslicht effektiv mittels Spezial-Objektiv und sehr lichtempfindlichem Bildsensor
Dezente Ausleuchtung des Sichtfeldes mit Weißlicht-LEDs (bis 30 m Reichweite) für stichhaltige Farbbilder bei totaler Dunkelheit (z. B. Innenraum)
Fein dosierte Beleuchtung für den lichtempfindlichen Bildsensor (für menschliches Auge kaum sichtbar)
Objekterkennung (Mensch & Fahrzeug): Video-Content-Analyse mit vollautomatischer Unterscheidung zwischen Personen/Fahrzeugen und Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.)
Optionalle Ausgabe von 3 Videostreams in idealer Auflösung für z. B. Livebild, Aufzeichnung, mobilen Zugriff usw.
Robustes, wettergeschütztes Gehäuse (IP67)
Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. Dynamisches GOP)
microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung, verschlüsselt für hohe Datensicherheit (optional)
12 V DC & PoE (802.3af)
Digitaler Zoom

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 2688 Pixel · Auflösung vertikal: 1520 Pixel · Blickwinkel: 108° horizontal, 55° vertikal · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 500 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Schutzart: IP67 · Serie (Haustechnik): ABUS Professional · Signal-Standard: IP · Stromversorgung: PoE (Power over Ethernet) · Weitere technische Daten: Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x DC
Anzahl Benutzer: 32
Anzahl Streams: 3
Mindestbeleuchtung (Farbe): 0,0005 lx
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe): F1.0
Gehäusematerial: Metall
PoE Standard: IEEE 802.3af
Privatzonen: 4 · Übertragungsart (Details): LAN

Lieferumfang:
1x IP Mini Tube 4 MPx (2.8 mm),1x Kurzanleitung,1x Sicherheitshinweise

Hinweis:
Speicherkarte und Netzteil nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 223 x 85 x 85 mm
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Kamera-Art:
IP-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
223 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Brennweite (Details):
2|ツ|8 mm
Auflösung (max.):
2688 x 1520 Pixel
Marke:
ABUS
Blickwinkel:
108° horizontal|ツ| 55° vertikal
Schutzart:
IP67
IR-Reichweite:
30 m
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Serie (Haustechnik):
ABUS Professional
Signal-Standard:
IP
Mikrofon:
Ja
Auflösung horizontal:
2688 Pixel
Auflösung vertikal:
1520 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
IR-Zusatzlicht:
Ja
Stromversorgung:
PoE (Power over Ethernet)
Betriebsspannung (Details):
1/1.8" Progressive Scan CMOS
Übertragungsart (Details):
LAN
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Minikamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, bullet kamera, ir-überwachungskamera ip67, ABUS, IPCS34511A, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,72*
€ 283,57*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 236,42*
€ 283,69*
Frei Haus
ab € 257,69*
€ 302,03*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 270,47*
€ 318,54*
Frei Haus
ab € 271,93*
€ 330,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,69*
€ 337,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,41*
€ 333,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,84*
€ 322,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,62*
€ 307,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,42*
€ 281,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.