Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS IPCS34511A LAN IP Überwachungskamera 2688 x 1520 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V666013
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     IPCS34511A
EAN/GTIN:
     4043158193619
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Minicamera
KLEINE KAMERA, GROSSE DETAILS BEI NACHT
Diese IP Mini Tube ist eine kompakte LAN-Kamera mit Vollfarb-Tag/Nacht-Funktion und liefert Bilder in 4 MPx Auflösung. Mit ihren Weißlicht-LEDs im IP67-Gehäuse dient sie zum Einsatz im Innen-/Außenbereich bei Tag u. Nacht. Mobiler Zugriff auf die Kamera per ABUS Link Station App.
Dezente Überwachung: stark bei Dunkelheit
Klare Farbbilder bei absoluter Dunkelheit dank Vollfarb-Tag/Nacht-Technologie – detailreich für eine stichhaltige Beweisführung. Geringstes Restlicht wird vom Spezial-Objektiv und dem extra-lichtempfindlichen Bildsensor effektiv verstärkt. Die Weißlicht-LEDs liefern fein dosiertes Extra-Licht für den Bildsensor, für das Auge kaum sichtbar.
2 Varianten für max. Flexibilität
Die Kamera ist mit 2 Brennweiten verfügbar: 2,8 mm / 108° Blickfeld (IPCS34511A) und 4 mm / 95° (IPCS34511B).
Autom. Objekterkennung
Die Sicherheitskamera unterscheidet relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) – und minimiert unnötige Bewegungsalarme.
Aufzeichnung und Kompatibilität
Die Aufzeichnung erfolgt auf ABUS NVR, VMS oder microSD-Karte. Die Kamera ist kompatibel zu ABUS Secvest, Secoris und WLX Pro.
Schnelle Inbetriebnahme
Montage mit geschütztem Kabel per Installationsbox (TVAC32600). Die Software ABUS IP-Installer vereinfacht die Einrichtung im Netzwerk.
Hinweise: Ohne Netzteil, da PoE. Die effektive LED-Reichweite variiert je Einsatzort.
Features:
4 MPx Auflösung (2.688 x 1.520 @ 25 fps)
2,8 mm Fixobjektiv (108° Blickwinkel)
Objekterkennung (Mensch & Fahrzeug)
Lieferumfang:
1x IP Mini Tube 4 MPx (2.8 mm) + 1x Kurzanleitung + 1x Sicherheitshinweise
Hinweise:
Speicherkarte und Netzteil nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
85 mm
Länge:
223 mm
Farbe:
weiß
Breite:
85 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Brennweite:
2.8 mm
IR-Reichweite:
30 m
Schutzart:
IP67
Gewicht:
500 g
Blickwinkel:
108° horizontal, 55° vertikal
Mikrofon:
Ja
Auflösung vertikal:
1520 Pixel
Auflösung horizontal:
2688 Pixel
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
IR-Zusatzlicht:
Ja
Kamera-Art:
IP-Kamera
Betriebsspannung (Details):
1/1.8" Progressive Scan CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Minikamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, bullet kamera, ir-überwachungskamera ip67, ABUS, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 175,72*
€ 283,57*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 236,42*
€ 283,69*
Frei Haus
ab € 257,69*
€ 302,03*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 270,47*
€ 318,54*
Frei Haus
ab € 271,93*
€ 330,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,57*
€ 337,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,35*
€ 332,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,75*
€ 249,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,50*
€ 240,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,72*
€ 209,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.