Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC32600X Installationsbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS TVAC32600X Überwachungskamerazubehör Montage
ABUS TVAC32600X Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     102-3088926-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC32600X
EAN/GTIN:
     4043158198225
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
ABUS TVAC32600X Installationsbox

Installationsbox Tube Schwarz

Kompatibel mit IPCB64621, IPCB68621
Für eine geschützte und verdeckte Verkabelung im Innen- und Außenbereich
Robuste Aluminiumkonstruktion

INSTALLATIONSBOX FÜR TUBE KAMERA (SCHWARZ)
Diese Installationsbox ist ein optionales Zubehör zur Installation der Tube Kameras IPCB64621 und IPCB68621 (Farbvariante schwarz). ;Mit dem Aufputz-Installationsgehäuse können Sie die Verkabelung Ihrer Kamera sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geschützt und verdeckt installieren. Die robuste Aluminiumkonstruktion sorgt für eine sichere Verbindung zwischen Wand und Kamera und schützt das Anschlusskabel vor Wetter, Feuchtigkeit, Beschädigung oder Sabotage.
Die Box ist passend zu den jeweiligen Kameras in Schwarz gehalten und fügt sich dezent und unauffällig in jede Umgebung bzw. Fassade ein. Mit einem Durchmesser von 120 mm (Montageplatte), einer Gesamtlänge von 137 mm (inkl. Kabelführung) und einer Aufbauhöhe von 53 mm ist die Insta.-Box perfekt auf die Tube Kameras IPCB64621 und IPCB68621 abgestimmt. Die Box wiegt lediglich 0,55 kg und ist daher einfach zu handhaben. Sie ist mit wenigen Handgriffen installiert und bietet eine sichere und verdeckte Verkabelung für Ihre Kameras.

Technische Daten:
Gewicht: 550 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 137 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Ø: 137 mm · Serie (Haustechnik): ABUS Professional

Lieferumfang:
1x Installationsbox

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 137 mm x 53 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
137 mm
Produktabmessung, Höhe:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
137 mm
Marke:
ABUS
Farbe:
schwarz
Serie (Haustechnik):
ABUS Professional
Gewicht:
550 g
Produkt-Art:
Installationsbox
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskasten, Einspeisekasten, Hausanschlusskasten, Kamera-Abdeckung, Kameraabdeckung, Kameragehäuse, Kameraschutzgehäuse, kameragehäuse abus, kamera abdeckung, abzweigdose aufputz, ABUS, TVAC32600X, Überwachungskamera, Überwachungskameras, Überwachungstechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,99*
€ 45,64*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 34,83*
€ 47,65*
€ 8,95*
ab € 47,17*
€ 64,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.