Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Modellbau-Akkupack (LiIon) 7.4 V 1500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089187-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     ABZ86101-47
EAN/GTIN:
     4250650959128
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Absima Modellbau-Akkupack (LiIon) 7.4 V 1500 mAh

Ersatzakku Li-Ion 1.500mAh für Absima Monster Truck "Mini AMT"

Hol dir deine Extrafahrzeit mit dem passenden Ersatzakku für deinen Absima "Mini AMT"

Ausstattung:
7.4V (2S) Li-Ion Akku 1500mAh

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Kapazität (mAh, Ah): 1500 mAh · Spannung: 7.4 V

Lieferumfang:
Li-Ion Akku 1500mAh,Hinweise zum Umgang mit Akkus

Systemvoraussetzungen:
Passend für Absima 1:16 Monster Truck "Mini AMT"

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Akkupack
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Inhalt:
1 St.
Kapazität (mAh, Ah):
1500 mAh
Marke:
Absima
Herst.-Teilenr.:
ABZ86101-47
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
7.4 V
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiIon)
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, li-ion akkupack 7,4volt, akku packs, akku-packs 1500 mah, Absima, ABZ86101-47, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 18,32*
€ 4,00*
ab € 11,78*
€ 18,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.