Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Modellbau-Akkupack (LiIon) 7.4V 1500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V609643
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     ABZ86101-47
EAN/GTIN:
     4250650959128
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Hol dir deine Extrafahrzeit mit dem passenden Ersatzakku für deinen Absima "Mini AMT"
Lieferumfang:
Li-Ion Akku 1500mAh + Hinweise zum Umgang mit Akkus
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
ABZ86101-47
Batterie-, Akku- Gruppe:
Akkupack
Technologie:
Li-Ion
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
7.4 V
Kapazität:
1500 mAh
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiIon)
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, li-ion akkupack 7,4volt, akku packs, akku-packs 1500 mah, Absima, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 18,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,78*
€ 18,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.