Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Drucktransmitter 1 St. 0550 1281-008 Ventilstecker ISO 4400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089482-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0550 1281-008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
B + B Thermo-Technik Drucktransmitter 1 St. 0550 1281-008 Ventilstecker ISO 4400

Drucktransmitter mit DIN-Ventilstecker

hochwertiges Edelstahlgehäuse; sehr stabiler Aufbau

Die Drucksensoren mit Hirschmannstecker sind ideal zur Messung von statischen und dynamischen Relativdrücken in Flüssigkeiten oder Gasen geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Ventilstecker ISO 4400 · Ausführung (Sensoren): Relativdruck · Ausgangssignal (max.): 20 mA · Ausgangssignal (min.): 4 mA · Berst-Druck: 48 bar · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 14 V/DC · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Ausgangssignal, 4...20 mA, Berstdruck, 48 bar, Bezeichnung, Drucktransmitter Edelstahl, Druckmessart, Relativdruck, Einsatztemperatur, -20...+80 °C, Elektrischer Anschluss, 4-poliger Industriestecker, DIN 43650, EMV-Störaussendung, EN 61000-6-3: 2011, EMV-Störfestigkeit, EN 61000-6-1: 2007, Messbereich Druck, 0...16 bar, Prozessanschluss, G1/2", Restfehler Linearität/Hysterese, <±0,4% FS, Schutzart, IP65, Spannungsversorgung, 14...24 V DC, Temperaturkoeffizient, TCO < ±0,015 % FS / K ; TCG < ±0,010 % FS / K, Werkstoff Gehäuse, Edelstahl 1.4305, Werkstoff, Sensor: Keramische Messzelle

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
B + B Thermo-Technik
Schutzart:
IP65
Anschluss (Sensoren):
Ventilstecker ISO 4400
Ausführung (Sensoren):
Relativdruck
Typ (Hersteller-Typ):
0550 1281-008
Berst-Druck:
48 bar
Ausgangssignal (max.):
20 mA
Ausgangssignal (min.):
4 mA
Betriebsspannung min.:
14 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
14 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktransmitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 118,73*
€ 148,19*
Frei Haus
ab € 114,43*
€ 148,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.