Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover Stika SV-8 Schneideplotter Schnittbreite 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-309235-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     0945
EAN/GTIN:
     4041909101722
Suchbegriffe:
Schneideplotter
schneideplotter
Roland Stika SV-8 (im Komplettpaket)

Schneideplotter Roland Stika SV-8, Komplettset

Für Logos, Schriftzüge, Schablonen und alle professionellen Gestaltungen ein Muss !

Unsere Schneideplotter werden generell in einem Komplett - Starter - Paket geliefert (incl. Musterrollen Plotterfolie, Transferpapier, Filzrakel, PC- Anschlusskabel u.v.m.) um unseren Kunden den sofortigen, profesionellen Start mit dem neuen Schneideplotter zu ermöglichen.

Der SV-8 ist der kompakteste Schneideplotter in unserem Sortiment. Er ist in der Lage, Schriftzüge und Logos bis zu einer Höhe von 160 mm und einer Länge von 1000 mm zu schneiden.

Zum Lieferumfang des SV-8 gehören: Schneideplotter, Netzteil, Stika-Treiber für Mac und Windows, Schneideprogramm CutStudio Design, USB-Anschlusskabel, Messerhalter, Messer,
5 verschiedenfarbige 1m-Rollen EASYPLOT, Transferfolie, Filzrakel, Cuttermesser, Farbkarte EASYPLOT, deutsche Bedienungsanleitung.
Der SV-8 ist äußerst einfach zu handhaben. Er wird mit Ihrem Computer über die USB-Schnittstelle wie ein Drucker verbunden. Die mitgelieferte leistungsstarke CutStudio Software ermöglicht über das Kachel-Feature größere Beschilderung von bis zu 64 Kacheln (acht Kacheln horizontal und acht vertikal) zu produzieren. Die Verwendung eines normalen Desktop-Druckers für Konturschnitte von gedruckten Bildern ist ohne zusätzliche Ausrüstung möglich. Das STIKA Navi On-Screen Benutzerdisplay stellt die exakte Positionierung der Medien für eine hochqualitative Produktion sicher.

Technische Daten: SV-8
Max. Schneidefläche: 160 mm breit, 1000 mm lang
Geeignete Folienbreite: 195 mm - 215 mm
Geschwindigkeit: 12 - 40 mm/sec
Bedienelemente: Navi on-screen Benutzerdisplay
Schnittstelle: USB-Anschluss
Geräuschpegel: 60 dB(A) gemäß ISO 7779

Technische Daten:
Gewicht: 4000 g · Herst.-Teilenr.: 0945 · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schneideplotter · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 490 mm · Schnittbreite: 16 cm · Schnittlänge: 100 cm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · geeignete Folienbreite max.: 21.5 cm · geeignete Folienbreite min.: 19.5 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 490 x 290 x 190 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Länge:
490 mm
Produktabmessung, Breite:
290 mm
Marke:
Oracover
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Herst.-Teilenr.:
0945
Schnittlänge:
100 cm
Schnittbreite:
16 cm
geeignete Folienbreite max.:
21.5 cm
geeignete Folienbreite min.:
19.5 cm
Gewicht:
4000 g
Produkt-Art:
Schneideplotter
Weitere Suchbegriffe: 04041909101722, 4041909101722, Oracover, 0945, Stika SV-8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
147
Frei Haus
ab € 437,60*
€ 448,35*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 702,26*
€ 714,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,35*
€ 533,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,81*
€ 531,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,14*
€ 526,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,60*
€ 520,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oracover
0925
ab € 33,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.