Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover Stika SV-12 Schneideplotter Schnittbreite 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-309236-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     0946
EAN/GTIN:
     4041909101739
Suchbegriffe:
Schneideplotter
schneideplotter
Roland Stika SV-12 (im Komplettpaket)

Schneideplotter Roland Stika SV-12, Komplettset

Für Logos, Schriftzüge, Schablonen und alle professionellen Gestaltungen ein Muss !

Unsere Schneideplotter werden generell in einem Komplett - Starter - Paket geliefert (incl. Musterrollen Plotterfolie, Transferpapier, Filzrakel, PC- Anschlusskabel u.v.m.) um unseren Kunden den sofortigen, profesionellen Start mit dem neuen Schneideplotter zu ermöglichen.

Zum Plotten von größeren Schriften und Grafiken ist der SV-12 bestens geeignet. Mit einer Schrift- bzw. Grafikhöhe von max. 250 mm und einer Länge vom max. 1000 mm eröffnet dieses Gerät dem kreativen Anwender ungeahnte Möglichkeiten.

Zum Lieferumfang des SV-12 gehören: Schneideplotter, Netzteil, Stika-Treiber für Mac und Windows, Schneideprogramm CutStudio Design, USB-Anschlusskabel, Messerhalter, Messer,
3 verschiedenfarbige 1m-Rollen EASYPLOT, Transferfolie, Filzrakel, professionelles Skalpellmesser mit Ersatzklingen, Farbkarte EASYPLOT, deutsche Bedienungsanleitung.
Der SV-12 wird mit Ihrem Computer über die USB-Schnittstelle wie ein Drucker verbunden. Die mitgelieferte leistungsstarke CutStudio Software ermöglicht über das Kachel-Feature größere Beschilderung von bis zu 64 Kacheln (acht Kacheln horizontal und acht vertikal) zu produzieren. Die Verwendung eines normalen Desktop-Druckers für Konturschnitte von gedruckten Bildern ist ohne zusätzliche Ausrüstung möglich. Das STIKA Navi On-Screen Benutzerdisplay stellt die exakte Positionierung der Medien für eine hochqualitative Produktion sicher.

Technische Daten: SV-12
Max. Schneidefläche: 250 mm breit, 1000 mm lang
Geeignete Folienbreite: 280 mm - 305 mm
Geschwindigkeit: 12 - 40 mm/sec
Bedienelemente: Navi on-screen Benutzerdisplay
Schnittstelle: USB-Anschluss
Geräuschpegel: 60 dB(A) gemäß ISO 7779

Technische Daten:
Gewicht: 4400 g · Herst.-Teilenr.: 0946 · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schneideplotter · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 550 mm · Schnittbreite: 25 cm · Schnittlänge: 100 cm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · geeignete Folienbreite max.: 30.5 cm · geeignete Folienbreite min.: 28 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 550 x 290 x 190 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Länge:
550 mm
Produktabmessung, Breite:
290 mm
Marke:
Oracover
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Herst.-Teilenr.:
0946
Schnittlänge:
100 cm
Schnittbreite:
25 cm
geeignete Folienbreite max.:
30.5 cm
geeignete Folienbreite min.:
28 cm
Gewicht:
4400 g
Produkt-Art:
Schneideplotter
Weitere Suchbegriffe: 04041909101739, 4041909101739, Oracover, 0946, Stika SV-12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
198
Frei Haus
ab € 486,42*
€ 498,27*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 812,83*
€ 825,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,27*
€ 592,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,52*
€ 590,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,03*
€ 584,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,42*
€ 578,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oracover
0925
ab € 33,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.