Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 85030003 Mobile Werkbank 96/3, 5 Schubladen + Schrankteil, Grün (B x H x T) 1200 x 1400 x 760 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Artikel-Nr.:
     102-3123290-BP
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     85030003
EAN/GTIN:
     4018754054336
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
rollwerkbank stahlwille
Stahlwille 85030003 Mobile Werkbank 96/3, 5 Schubladen + Schrankteil, Grün (B x H x T) 1200 x 1400 x 760 mm

Mobile Werkbank 96/3, 5 Schubladen + Schrankteil, Grün

5 rollengelagerte Schubladen aus Stahlblech mit Schlitzleisten zur Schubladenunterteilung

Technische Daten:
Abmessungen (Schubladen): 1x 490 x 520 mm x 60 mm
1x 490 x 520 mm x 80 mm
1x 490 x 520 mm x 100 mm
1x 490 x 520 mm x 140 mm
1x 490 x 520 mm x 160 mm · Anzahl Schubladen: 5 · Arbeitstisch-Besonderheiten: fahrbar · Gewicht: 166.5 kg · Herstellerfarbe: Grün · Material: Stahlblech · Produktabmessung, Breite: 1200 mm · Produktabmessung, Höhe: 1400 mm · Produktabmessung, Tiefe: 760 mm · Stärke (Arbeitplatte): 50 mm · Weitere technische Daten: Höhe Tischplatte: 800 mm · erweiterbar od. anbaufähig: Nein

Lieferumfang:
1 Mobile Werkbank 96/3

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1200 x 1400 x 760 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Tiefe:
760 mm
Produktabmessung, Höhe:
1400 mm
Produktabmessung, Breite:
1200 mm
Marke:
Stahlwille
Anzahl Schubladen:
5
Farbe:
grün
erweiterbar od. anbaufähig:
Nein
Material:
Stahlblech
Arbeitstisch-Besonderheiten:
fahrbar
Abmessungen (Schubladen):
1x 490 x 520 mm x 60 mm<br>1x 490 x 520 mm x 80 mm<br>1x 490 x 520 mm x 100 mm<br>1x 490 x 520 mm x 140 mm<br>1x 490 x 520 mm x 160 mm
Stärke (Arbeitplatte):
50 mm
Gewicht:
166.5 kg
Produkt-Art:
Werkbank
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Stahlwille, 85030003, 96/3, arbeitstische, arbeitstisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 2.363,21*
€ 2.592,81*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 2.379,53*
€ 2.604,61*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.400,33*
€ 2.636,98*
€ 75,00*
ab € 2.409,20*
€ 2.640,63*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 3.025,72*
€ 3.293,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.293,78*
€ 3.919,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.252,04*
€ 3.869,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.128,04*
€ 3.722,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.036,20*
€ 3.613,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.025,72*
€ 3.600,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 3,61*
Zubehör
Stahlwille
ab € 3,68*
Zubehör
Stahlwille
ab € 3,83*
Zubehör
Stahlwille
ab € 3,57*
Zubehör
Stahlwille
ab € 2,26*
Zubehör
Stahlwille
ab € 2,26*
Zubehör
Stahlwille
ab € 2,26*
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,85*
Zubehör
Stahlwille
ab € 5,55*
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,85*
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,85*
Zubehör
Stahlwille
ab € 5,62*
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,55*
Zubehör
Stahlwille
ab € 3,68*
Zubehör
Stahlwille
ab € 3,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.