Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Doppelhaken (Lochplatte)
>
Artikel
Doppelhaken Gr.1 Maße 30mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1160-80320030
Hersteller:
Stahlwille
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4018754050932
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Lochwandhaken
lochwandhaken
zu
Lochtafel Nr. 8002
Werkbank Nr. WB620
Werkstattwagen Nr. 95, 95VA, 98VA
Weitere Informationen:
Gr.:
1
Gewicht (g):
19 g
... >
Warenträger
>
Werkzeughaken
>
Doppelhaken 8032
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,61*
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 3 Packungen (ab € 1,22667* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 27 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lochtafel Maße 1000 x 500 x 15mm
Stahlwille
ab € 88,85*
Zubehör
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Stahlwille
ab € 2.363,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen