Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5TY13503MF16 Elektronisches Schutzschaltgerät 1phasig F 2polig 0.03 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3123488-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TY13503MF16
EAN/GTIN:
     4047624417063
Suchbegriffe:
Siemens
5TY13503MF16
fgfd
Siemens 5TY13503MF16 Elektronisches Schutzschaltgerät 1phasig F 2polig 0.03 A 230 V

Elektronisches Schutzschaltgerät (ECPD) 5TY1 COM

Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion
Die Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktionen sind ein wesentlicher Bestandteil der SENTRON Digitalisierungslösungen.
Die Anlagenverfügbarkeit wird erhöht durch frühzeitige Reaktion auf Warnmeldungen. Die Schutzfunktionen bieten nach wie vor sicheren, verlässlichen Schutz im Endstromkreis. Die Kommunikations- und Messfunktion wiederum ermöglicht eine erleichterte Ursachenfindung bei Fehlfunktionen aufgrund der Meldung des Auslösegrundes, was wiederum Rückschlüsse auf Fehlfunktionen von Betriebsmitteln erlaubt. Einen weiteren Vorteil bieten die integrierten Betriebsstunden- und Auslösezähler, welche zur besseren Planbarkeit von Wartungen beitragen. Zudem erfassen die Schutzschaltgeräte mit Mess- und Kommunikationsfunktion elektrische Kenngrößen wie Energie, Wirkleistung, Strom, Spannung, Netzfrequenz und Temperatur. Dadurch wird die Transparenz erhöht und die Energieverbräuche in den Endstromkreisen können aufgeschlüsselt werden. Durch das Einstellen von Alarmschwellwerten und das zusätzliche Messen von Differenzströmen in mehreren Frequenzbereichen wird eine präzise Lokalisierung von Fehlerursachen ermöglicht.
Durch ihre kompakte Bauweise sind die Schutzschaltgeräte ideal für den Nachrüstmarkt aber auch den Neubau geeignet. Das System kann einfach über die PC-Software SENTRON Powerconfig oder SENTRON Powerconfig mobile für mobile Geräte in Betrieb genommen werden.

Im Mittelpunkt des Systems der kommunikationsfähigen Schutzschaltgeräte steht der Datentransceiver SENTRON Powercenter 1000. Dieser sammelt Messwerte der gekoppelten Schutzschaltgeräte und überträgt diese an übergeordnete Systeme. Die Messwerte von bis zu 24 kommunikationsfähigen SENTRON-Geräten werden drahtlos an einen SENTRON Powercenter 1000 übermittelt, welcher ausgewählte Daten bis zu 30 Tagen speichert. Übergeordnete Systeme können auf die Daten über die Schnittstellen des Datentransceivers zugreifen. Entweder vor Ort über Bluetooth® oder über Ethernet im lokalen Netzwerk. Dabei wird ein Modbus TCP‑Protokoll verwendet, welches von weiteren Systemen einfach integriert werden kann.

Elektronische Schutzschaltgeräte 5TY1 COM verbinden durch ihr neuartiges Konzept heute bekannte Schutz- und Komfortfunktionen auf einer bisher nie da gewesenen Art miteinander. Die Funktionen lassen sich - bis auf die Grundfunktionen - aktiv ein- und ausschalten und parametrieren, sodass die Anpassung an die jeweilige Applikation ermöglicht wird. Diese Geräte werden im Powercenter 1000 ab einer Firmware Version 3.0 unterstützt.
Zu den bereits bekannten Messfunktionen kommen jetzt die Möglichkeiten der Änderung geschützter Parameter hinzu, heißt es kann jetzt je nach Auslöseursache (z. B. Kurzschluss / Überlast) individuell eingestellt werden, wie sich das Gerät danach verhält. Es gibt hierzu einen neuen Zustand im Gerät, der sich Standby (STBY) nennt. Dieser ermöglicht das Schalten mittels Leistungshalbleiter zwischen ON (stromleitend, wie heutige Schutzschaltgeräte) und STBY (nicht leitend / hochohmig), um z. B. ungewollte Verluste von Standby Verbrauchern abzuschalten, oder nach einer Überlastauslösung wieder zu zuschalten.
Bei einem weiteren geschützten Parameter kann die Empfindlichkeit der RCD-Auslösung von Standard (22,5 mA) auf sensitiv (18.0 mA) oder auch robust (27.0 mA) geändert werden, um der jeweiligen Applikation gerecht zu werden.
Des Weiteren hat das Gerät einen integrierten Selbsttest, der zyklisch das Gerät auf Anomalien überwacht und im Bedarfsfall das Gerät ausschaltet, um einen sicheren Zustand zu erlangen.
Es gibt Versionen mit verschiedenen Stromstärken, die aber auch noch individuell eingestellt werden können.
Die Nennspannung beträgt 230 V AC, das Gerät ist aber im Bereich von 85 bis 255 V funktionsfähig. Darüber hinaus kann der integrierte POP Funktion (Power Overvoltage Protection) aktiviert werden (Default = aktiv), um die angeschlossenen Verbraucher von Überspannungen zu schützen.

Technische Daten:
Ausführung (Sicherungszubehör): 1phasig · Ausführung (allgemein): ECPD 1+N · Auslöse-Charakteristik: F · Ausschaltvermögen: 16 A · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 230 V · Polzahl: 2 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Typ: 5TY1 · Weitere technische Daten: Ausführung des elektrischen Anschlusses (Netzseite / Einspeiseseite): Schraubanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Lastseite): werkzeugloser Anschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt Einspeise- /Netzseite
eindrähtig minimal: 0,75 mm2
eindrähtig maximal: 16 mm2
mehrdrähtig minimal: 0,75 mm2
mehrdrähtig maximal: 16 mm2
feindrähtig mit Aderendbearbeitung maximal: 10 mm2
feindrähtig mit Aderendbearbeitung minimal: 0,75 mm2
Schaltvermögen Strom gemäß EN 60898-1 Bemessungswert: 75 kA
Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag gemäß EN 50274: finger- und handrückensicher
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch: 10000
Auslösecharakteristikklasse: in Anlehnung an B (unverzögerte Auslösung im Bereich
3 ... 5 * In / verzögerte Auslösung im Bereich 1,05 - 1,13 * In)
Nettogewicht: 164 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 90 x 70 mm
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Ausführung (Sicherungszubehör):
1phasig
Marke:
Siemens
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Ausführung (allgemein):
ECPD 1+N
Nennspannung:
230 V
Ausschaltvermögen:
16 A
Polzahl:
2
Typ:
5TY1
Auslöse-Charakteristik:
F
Produkt-Art:
Elektronisches Schutzschaltgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 360,08*
€ 417,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 361,39*
€ 418,48*
Frei Haus
ab € 364,31*
€ 422,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 380,15*
€ 442,44*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,83*
€ 532,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,85*
€ 634,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,08*
€ 628,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,24*
€ 600,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,20*
€ 576,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,83*
€ 547,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,72*
Zubehör
Siemens
7KN11100MC00
ab € 127,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.