Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5ST30720MC Fernantrieb (RCA) 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3124115-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST30720MC
EAN/GTIN:
     4047624416783
Suchbegriffe:
Siemens
5ST30720MC
fgfd
Siemens 5ST30720MC Fernantrieb (RCA) 230 V

Fernantrieb (RCA) 5ST3072-0MC

Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion
Die Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktionen sind ein wesentlicher Bestandteil der SENTRON Digitalisierungslösungen.
Die Anlagenverfügbarkeit wird erhöht durch frühzeitige Reaktion auf Warnmeldungen. Die Schutzfunktionen bieten nach wie vor sicheren, verlässlichen Schutz im Endstromkreis. Die Kommunikations- und Messfunktion wiederum ermöglicht eine erleichterte Ursachenfindung bei Fehlfunktionen aufgrund der Meldung des Auslösegrundes, was wiederum Rückschlüsse auf Fehlfunktionen von Betriebsmitteln erlaubt. Einen weiteren Vorteil bieten die integrierten Betriebsstunden- und Auslösezähler, welche zur besseren Planbarkeit von Wartungen beitragen. Zudem erfassen die Schutzschaltgeräte mit Mess- und Kommunikationsfunktion elektrische Kenngrößen wie Energie, Wirkleistung, Strom, Spannung, Netzfrequenz und Temperatur. Dadurch wird die Transparenz erhöht und die Energieverbräuche in den Endstromkreisen können aufgeschlüsselt werden. Durch das Einstellen von Alarmschwellwerten und das zusätzliche Messen von Differenzströmen in mehreren Frequenzbereichen wird eine präzise Lokalisierung von Fehlerursachen ermöglicht.
Durch ihre kompakte Bauweise sind die Schutzschaltgeräte ideal für den Nachrüstmarkt aber auch den Neubau geeignet. Das System kann einfach über die PC-Software SENTRON Powerconfig oder SENTRON Powerconfig mobile für mobile Geräte in Betrieb genommen werden.

Im Mittelpunkt des Systems der kommunikationsfähigen Schutzschaltgeräte steht der Datentransceiver SENTRON Powercenter 1000. Dieser sammelt Messwerte der gekoppelten Schutzschaltgeräte und überträgt diese an übergeordnete Systeme. Die Messwerte von bis zu 24 kommunikationsfähigen SENTRON-Geräten werden drahtlos an einen SENTRON Powercenter 1000 übermittelt, welcher ausgewählte Daten bis zu 30 Tagen speichert. Übergeordnete Systeme können auf die Daten über die Schnittstellen des Datentransceivers zugreifen. Entweder vor Ort über Bluetooth® oder über Ethernet im lokalen Netzwerk. Dabei wird ein Modbus TCP‑Protokoll verwendet, welches von weiteren Systemen einfach integriert werden kann.

5ST3 COM RCA Standard und 5ST3 COM RCA RCD-Test
Fernantriebe 5ST3 COM bieten nicht nur die Fähigkeit zur Überwachung der Anlage bzw. der angebauten Hauptgeräte, sondern zudem auch die Möglichkeit zum Schalten aus der Ferne. Diese Geräte werden im Powercenter 1000 unterstützt ab einer Firmware Version 3.0.

Zu den Standard Messfunktionen der Gerätetemperatur, Betriebsstunden und Anzahl der Abschaltungen kommen weitere Funktionen hinzu, wie etwa das genaue Aufschlüsseln der Schalterstellung ob manuell, automatisch oder aus der Ferne geschaltet oder der Schaltbefehl, eine automatische Wiedereinschaltfunktion (ARD) nach einer Auslösung und dessen Parametrierung.

Zudem ermöglicht die RCD‑Test Variante des Fernantriebs (5S3073‑0MC) das Durchführen von einzelnen oder wiederkehrenden FI (RCD)- bzw. Isolationswiderstands (IR)‑Tests nach IEC 63024, je nach konfiguriertem Anbaugerät. Der Zeitpunkt, und die Testergebnisse werden in einem Speicher erfasst und können nachträglich exportiert werden.

Bei der Standardversion (5S3072‑0MC) stehen statt der Testfunktion verdrahtete Anschlüsse für einen Hilfs- und Fehlersignalkontakte zur Verfügung.

Beide Varianten werden mit Netzspannung 100-240 V AC versorgt.

Technische Daten:
Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 72 mm · Weitere technische Daten: Protokoll wird unterstützt: wired XOR wireless
Ausführung des Hilfsschalters: 45VA, 0.2A, AC 230V
Statusanzeige der Messdaten: Manuell EIN/AUS, Auslösung, Temperatur, Schaltspiele, Betriebsstunden,
Warnungen, ARD Zustand, Schieber Zustand; ARD einstellbar; Schaltbefeh
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte bei AWG-Leitungen: 14 ... 3
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten: 2

Fehlersignalschalter: Ja
Hilfsschalter: Ja
Anzahl der Fehlersignalschalter: 1
Anzahl der Wechsler 2
Ausführung des Hilfsschalters: 45VA, 0.2A, AC 230V
Produkterweiterung montierbar: universal
Produkterweiterung Fernantrieb: ARD COM
Ausführung des Fehlersignalschalters: 45VA, 0.2A, AC 230V
Anzahl der Fern-Rücksetzungen je Minute: 4
Anzahl der Versuche zum automatischen Wiedereinschalten: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 90 x 72 mm
Produktabmessung, Tiefe:
72 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Siemens
Nennspannung:
230 V
Produkt-Art:
Fernantrieb (RCA)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 313,82*
€ 363,28*
Frei Haus
ab € 305,79*
€ 363,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 316,63*
€ 364,96*
Frei Haus
ab € 316,17*
€ 366,90*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 386,05*
€ 447,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,61*
€ 532,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,58*
€ 529,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,78*
€ 503,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,80*
€ 484,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,05*
€ 459,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
5ST30730MC
ab € 427,27*
Ähnlich
Siemens
5ST3070
ab € 355,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.