Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernantrieb 5ST3 COM 5ST3072-0MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70272746
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST30720MC
EAN/GTIN:
     4047624416783

Fernantrieb 5ST3 COM 5ST3072-0MC

Fernantrieb 5ST3 COM mit Kommunikation und ARD, 100-240V AC, 2TE, für LS, FI, FI-Blöcke, FI/LS, Ein-/Ausschalter, Bitte Funkzulassung beachten! Länderliste: siehe Zertifikate Fernantrieb 5ST3 COM, ARD SENTRON 5ST3 COM als Zusatzkomponente mit Kommunikationsfunktion für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.Diese Zusatzkomponenten sind universell anbaubar.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
universal
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 313,43*
€ 362,37*
Frei Haus
ab € 305,57*
€ 362,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 316,03*
€ 364,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 316,80*
€ 365,99*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 385,64*
€ 446,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,99*
€ 435,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,10*
€ 434,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,45*
€ 417,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,82*
€ 404,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,80*
€ 376,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
5ST30730MC
ab € 427,27*
Ähnlich
Siemens
5ST3070
ab € 354,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.