Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs Dampfbügeleisen Blau-Weiß 2400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3124128-BP
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     23590-56
EAN/GTIN:
     4008496873647
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Russell Hobbs Dampfbügeleisen Blau-Weiß 2400 W

Russel Hobbs Bügeleisen 23590-56

2400 Watt
3 Temperatureinstellungen
Antihaftbeschichtete Bügelsohle mit Dampflöchern

Lassen Sie sich von Wäschebergen nicht bremsen: Mit dem Dampfbügeleisen RUSSELL HOBBS 23590-56 Supreme Steam Light&Easy geht Ihnen das Bügeln schnell von der Hand.

Auf Anhieb punktet das Modell durch seine Farbgebung in Blau und Weiß. Zur Erzeugung der Dampfmengen steht Ihnen ein Wassertank mit einer Füllmenge von 0,24 l zur Verfügung. Praktisch: Das Gerät kann sowohl aus Ihrer Hausleitung befüllt, aber auch mit destilliertem Wasser betrieben werden. Um Ihre Textilien schonend behandeln zu können, können Sie die Temperatur am Gerät regulieren. Die großartige Ausstattung wird von einer hochwertigen Sohle (Antihaftbeschichtete Bügelsohle mit Dampflöchern) ergänzt.

Für die perfekte Behandlung Ihrer Stoffe stehen Ihnen folgende Bügelfunktionen zur Verfügung: Automatischer Dampf, Vertikaldampf und variabler Dampf. Eine schonende Glättung von unterschiedlichen Materialien ist durch die variable Dampfregulierung des Geräts problemlos möglich. Mit einer maximalen Dampfleistung von 90 g/Min. erreicht das Gerät einen guten Wert. Der Wasserverbrauch des Dampfstoßes beträgt ca. 25 g. Zerknitterte Jeans oder faltige Leinen können problemlos mit dem zusätzlichen Dampfstoß geglättet werden. Statt lange ein Bügelbrett aufzubauen, können Sie auch einfach die Vertikaldampffunktion nutzen. Mit dieser können Sie auch hängende Kleidung von Falten befreien. Wenn Sie die Sprühfunktion nutzen, können Sie sensitive Stoffe wie Seide oder Kunstfasern anfeuchten. Diese nehmen dann beim Glätten keinen Schaden.

Die Kontrollleuchte signalisiert, ob das Gerät in Betrieb ist. Damit Sie Ihre Kleidungsstücke gut erreichen, verfügt das Modell über ein 2 m langes Kabel.

Mit dem Dampfbügeleisen 23590-56 SUPREME STEAM LIGHT von RUSSELL HOBBS erledigt sich das Bügeln fast von selbst!

Ausstattung:
Durchgehender Dampf
Anti-Tropf-Funktion
Vertikale Dampffunktion

Technische Daten:
Extra-Dampfstoß: 90 g/min · Gewicht: 1092 g · Herstellerfarbe: Blau-Weiß · Leistung: 2400 W · Produktabmessung, Breite: 264 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 112 mm · Tankinhalt: 0.240 l · Weitere technische Daten: Kabellänge: 2 m

Lieferumfang:
Dampfbügeleisen,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau-Weiß
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
112 mm
Produktabmessung, Breite:
264 mm
Marke:
Russell Hobbs
Farbe:
blau
Leistung:
2400 W
Extra-Dampfstoß:
90 g/min
Tankinhalt:
0.240 l
Gewicht:
1092 g
Produkt-Art:
Dampfbügeleisen
Weitere Suchbegriffe: Trockenbügeleisen, bügeleisen 2400w, bügeleisen, dampfbügeleisen russell hobbs, 4008496873654, Russell Hobbs, 23590-56
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
104
Frei Haus
ab € 32,61*
€ 42,90*
€ 4,00*
ab € 27,32*
€ 46,14*
€ 3,50*
ab € 47,24*
€ 59,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.