Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liene Pearl Fotodrucker Druck-Auflösung: 313 x 400 dpi Papierformat (max.): 50 x 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3124518-BP
Hersteller:
     Liene
Herst.-Nr.:
     KW001-65016
EAN/GTIN:
     6971398601343
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Fotodrucker
Photodrucker
Inkjet Drucker
Liene Pearl Fotodrucker Druck-Auflösung: 313 x 400 dpi Papierformat (max.): 50 x 76 mm

Liene Pearl 2x3 Inch Photo Printer, mit 5 Blatt Zink Photo Papier

Ultraleicht und im Taschenformat
Zink-Zero-Ink-Technologie für sauberes Drucken
Kabelloses Drucken von iOS- und Android-Smartphones oder -Tablets über Bluetooth 5.0-Verbindung
All-in-One-Lösung: Drucken und Bearbeiten direkt in der Liene Photo APP
Hochwertige Drucke auf 2" x 3" Zinkpapier mit Kleberücken
Wiederaufladbarer Akku mit USB-C-Ladekabel, 30 Ausdrucke pro Ladung

Liene® 2x3” portabler Fotodrucker
Mobil und unterwegs schnell Fotos ausdrucken? Dies ist möglich mit dem kleinen und kompakten Liene® 2x3“ Fotodrucker. Ohne Tinte zaubert der Fotodrucker Erinnerungen und Schnappschüsse auf Papier. Dies geligt durch „Zink Zero Ink“ Drucktechnologie und das Bild ist direkt nach dem Druck trocken. Die Kleberückseite ermöglicht einfaches Einkleben in z.B. Fotoalben.
Der Liene Fotodrucker ist leicht und kompakt gebaut. Der eingebaute Akku wird über USB-C geladen und ermöglicht bis zu 30 Fotodrucke mit einer Akkuladung. Die Verbindung zum Smartphone erfolgt per Bluetooth 5.0 und die zu druckenden Bilder lassen sich einfach in der Liene App anpassen, mit 8 verschiedenen Filtern versehen und zum Drucker senden. Pro Druckfarbe werden 256 Abstufungen gedruck und die unterstützten Bildformate ist JPEG und PNG.
Mit dem Liene® 2x3“ portablen Fotodrucker erstellen Sie schnell und einfach Bilder im Format 50 x 76 mm.

Technische Daten:
Ausführung (Drucker): Farbe · Druck-Auflösung: 313 x 400 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Foto): 45 Sek./Foto · Druck-Technologie: ZINK™ · Drucker-Besonderheiten: Bluetooth®,Mobil drucken mit Akku · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): Akku-Betrieb,Bluetooth®,USB · Gewicht: 187 g · Herstellerfarbe: Weiß · Papierformat (max.): 50 x 76 mm · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 126 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C® · Stromversorgung (Details): Akku: Li-Ion 500 mAh 7,4 V · Weitere technische Daten: Ladeanschluss: USB-C
Drucktechnologie: Thermal
Abstufungen: 256 Farbtöne pro Farbe
Unterstützte Dateien: JPEG und PNG
Papiertyp: Zink/Aufkleber
Datenübertragung: BLE & BT

Lieferumfang:
Inkl. 5 Blatt Zink-Fotopapier.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
126 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
Liene
Farbe:
weiß
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C®
Ausführung (Drucker):
Farbe
Papierformat (max.):
50 x 76 mm
Drucker-Besonderheiten:
Bluetooth® | Mobil drucken mit Akku
Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel):
Akku-Betrieb | Bluetooth® | USB
Druck-Auflösung:
313 x 400 dpi
Druck-Technologie:
ZINK™
Druck-Geschwindigkeit (Foto):
45 Sek./Foto
Stromversorgung (Details):
Akku: Li-Ion 500 mAh 7|ツ|4 V
Gewicht:
187 g
Produkt-Art:
Fotodrucker
Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldrucker, tintenstrahldrucker farbe, inkjet drucker, usb farbdrucker, Liene, KW001-65016, Pearl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 84,60*
€ 111,42*
Frei Haus
ab € 77,99*
€ 111,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.