Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liene Pearl Fotodrucker Druck-Auflösung: 313 x 400 dpi Papierformat (max.): 50 x 76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q513963
Hersteller:
     Liene
Herst.-Nr.:
     KW001-65016
EAN/GTIN:
     6971398601343
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Fotodrucker
Photodrucker
Inkjet Drucker
Liene® 2x3” portabler Fotodrucker
Mobil und unterwegs schnell Fotos ausdrucken? Dies ist möglich mit dem kleinen und kompakten Liene® 2x3“ Fotodrucker. Ohne Tinte zaubert der Fotodrucker Erinnerungen und Schnappschüsse auf Papier. Dies geligt durch „Zink Zero Ink“ Drucktechnologie und das Bild ist direkt nach dem Druck trocken. Die Kleberückseite ermöglicht einfaches Einkleben in z.B. Fotoalben.
Der Liene Fotodrucker ist leicht und kompakt gebaut. Der eingebaute Akku wird über USB-C geladen und ermöglicht bis zu 30 Fotodrucke mit einer Akkuladung. Die Verbindung zum Smartphone erfolgt per Bluetooth 5.0 und die zu druckenden Bilder lassen sich einfach in der Liene App anpassen, mit 8 verschiedenen Filtern versehen und zum Drucker senden. Pro Druckfarbe werden 256 Abstufungen gedruck und die unterstützten Bildformate ist JPEG und PNG.
Mit dem Liene® 2x3“ portablen Fotodrucker erstellen Sie schnell und einfach Bilder im Format 50 x 76 mm.
Features:
Ultraleicht und im Taschenformat
Zink-Zero-Ink-Technologie für sauberes Drucken
Kabelloses Drucken von iOS- und Android-Smartphones oder -Tablets über Bluetooth 5.0-Verbindung
All-in-One-Lösung: Drucken und Bearbeiten direkt in der Liene Photo APP
Hochwertige Drucke auf 2" x 3" Zinkpapier mit Kleberücken
Wiederaufladbarer Akku mit USB-C-Ladekabel, 30 Ausdrucke pro Ladung
Lieferumfang:
Inkl. 5 Blatt Zink-Fotopapier.
Weitere Informationen:
Tiefe:
126 mm
Höhe:
25 mm
Farbe:
weiß
Breite:
85 mm
Gewicht:
187 g
Drucktechnik:
ZINK™
Schnittstellen:
USB-C®
Ausführung:
Farbe
Besonderheiten:
Bluetooth® + Mobil drucken mit Akku
Druckgeschwindigkeit Foto:
45 Sek./Foto
Herstellerfarbe:
Weiß
Stromversorgung (Details):
Akku: Li-Ion 500 mAh 7,4 V
Papierformat (max.):
50 x 76 mm
Druck-Auflösung:
313 x 400 dpi
Produkt-Art:
Fotodrucker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 84,60*
€ 111,42*
Lager 615
Frei Haus
ab € 77,99*
€ 111,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.