Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne President CAROLINA 60042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3124890-BP
Hersteller:
     PRESIDENT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     60042
EAN/GTIN:
     4010384600426
Suchbegriffe:
CB-Antenne
cb-antenne
Antenne President CAROLINA 60042

President CAROLINA CB-Funk Antenne

Mit ca. 5 m Kabel und Stecker
26 - 28 MHz abstimmbar
Stahl, rostfrei
Länge 430 mm

President Carolina
CB-Funk Festmontagantenne mit ca. 5 m Kabel, PL-Stecker und Antennenfuß Typ "DV" AR (klein). Sehr langlebig durch rostfreien Stahl/Karbon. Länge nur 430 mm.

Ausstattung:
Elektrische Länge: 1/2 Lambda
Impedanz 50 Ohm
SWR < 1,1 (einstellbar)
Gewinn + 3 dBi
Max. Belastbarkeit: 120 W PEP
Bandbreite: 600 kHz
Mechanische Länge: 430 mm
Bohrung: Ø10 mm
Strahler: Stahl, rostfrei

Technische Daten:
Frequenzbereich: 26 - 28 MHz · Gewicht: 110 g · Produktabmessung, Höhe: 430 mm

Lieferumfang:
Antenne mit ca. 5 m Kabel Plus FME-Stecker

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
430 mm
Marke:
President
Frequenzbereich:
26 - 28 MHz
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Antenne
Weitere Suchbegriffe: President, 60042, CAROLINA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 56,68*
€ 71,65*
€ 4,00*
ab € 54,99*
€ 71,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.