Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

President Antenne CAROLINA 60042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q516073
Hersteller:
     PRESIDENT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     60042
EAN/GTIN:
     4010384600426
Suchbegriffe:
CB-Antenne
cb-antenne
President Carolina
CB-Funk Festmontagantenne mit ca. 5 m Kabel, PL-Stecker und Antennenfuß Typ "DV" AR (klein). Sehr langlebig durch rostfreien Stahl/Karbon. Länge nur 430 mm.
Features:
Mit ca. 5 m Kabel und Stecker
26 - 28 MHz abstimmbar
Stahl, rostfrei
Länge 430 mm
Lieferumfang:
Antenne mit ca. 5 m Kabel Plus FME-Stecker
Weitere Informationen:
Höhe:
430 mm
Gewicht:
110 g
Frequenzbereich:
26 - 28 MHz
Produkt-Art:
Antenne
Weitere Suchbegriffe: President, CAROLINA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,45*
€ 60,66*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 54,58*
€ 60,67*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 112,50*
€ 121,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.