Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust BAYO II ERGONOMIC Maus Kabelgebunden Optisch Weiß 6 Tasten 2400 dpi Integriertes Scrollrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3125257-BP
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25397
EAN/GTIN:
     8713439253979
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus
Trust BAYO II ERGONOMIC Maus Kabelgebunden Optisch Weiß 6 Tasten 2400 dpi Integriertes Scrollrad

Trust ergonomische Maus Bayo II

Ergonomisch
Kabellänge 1.5 m

Ergonomische Maus mit optimalem vertikalem Winkel für weniger Belastung des Handgelenks.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 6 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 2400 dpi · Eingabegeräte-Besonderheiten: Integriertes Scrollrad · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Gewicht: 121 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: USB (Kabel enthalten) · Unterstützte Betriebssysteme: Chrome OS,macOS,Windows · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Maus,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Kompatible Betriebssysteme: Chrome OS, Windows 10, 8 oder 7, macOS 10.15 (Catalina) oder höher,Freier USB-Anschluss für Empfänger

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Marke:
Trust
Anzahl Tasten:
6 Tasten
Farbe:
weiß
Unterstützte Betriebssysteme:
Chrome OS | macOS | Windows
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Integriertes Scrollrad
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A
Strom-Versorgung:
USB (Kabel enthalten)
Auflösung Sensor (dpi):
2400 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Gewicht:
121 g
Produkt-Art:
Maus
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,82*
€ 21,24*
Frei Haus
ab € 16,61*
€ 22,31*
€ 4,00*
ab € 16,10*
€ 22,31*
14 Tage
29
€ 6,29*
ab € 19,65*
€ 26,15*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 20,07*
€ 27,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.