Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust BAYO II ERGONOMIC Maus Kabelgebunden Optisch Weiß 6 Tasten 2400 dpi Integriertes Scrollra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q535343
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25397
EAN/GTIN:
     8713439253979
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus
Ergonomische Maus mit optimalem vertikalem Winkel für weniger Belastung des Handgelenks.
Features:
Ergonomisch
Kabellänge 1.5 m
Lieferumfang:
Maus + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
120 mm
Höhe:
73 mm
Farbe:
weiß
Breite:
77 mm
Gewicht:
121 g
Übertragungsart:
Kabelgebunden
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Unterstützte Betriebssysteme:
Chrome OS + macOS + Windows
Schnittstellen:
USB-A
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Integriertes Scrollrad
Herstellerfarbe:
Weiß
Anzahl Tasten:
6 Tasten
Stromversorgung:
USB (Kabel enthalten)
Produkt-Art:
Maus
Sensor:
Optisch
Sensor-Auflösung:
2400 dpi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,82*
€ 21,24*
Frei Haus
ab € 16,61*
€ 22,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,10*
€ 22,31*
14 Tage
29
€ 6,29*
ab € 19,65*
€ 26,15*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 20,07*
€ 27,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.