Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0167 Lüftungsgitter Handy-Kfz-Halterung 360° drehbar, Magnetbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3129093-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0167
EAN/GTIN:
     4052792072174
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
LogiLink AA0167 Lüftungsgitter Handy-Kfz-Halterung 360° drehbar,Magnetbefestigung

Magnetischer-3-Punkt-Smartphone-Halter für Kfz-Lüftungsschacht, Schwarz

Universale Halterung für den Lüftungsschlitz
Geeignet für Geräte mit einem Bildschirm von bis zu 4,7"–6,9", einschließlich iPhone 12 und neuer mit magnetischer Aufnahme.
Ultra-stark. N52H-Magnet in Industriequalität
Drehbar: 360°
Mit integrierter Kabelführung
Sicherer Halt mit 3-Punkt-Stabilisation und Metalhaken
Tragkraft: 300 g
Farbe: Schwarz

Holen Sie sich jetzt unseren ultimativen Smartphone-Halter für Ihr Auto. Unser magnetischer 3-Punkt-Smartphone-Halter ist die perfekte Lösung, um Ihr Handy sicher und stabil während der Fahrt zu befestigen. Dank des hochwertigen N52H Magneten können Sie Ihr Smartphone mit einer Hand anbringen und es bleibt fest an Ort und Stelle, selbst auf unebenen Straßen. Der 3-Punkt-Halter sorgt für zusätzliche Stabilität und Schutz. Dieser Halter ist kompatibel mit Geräten von 4,7 bis 6,9 Zoll und ab dem iPhone 12 aufwärts. Egal ob Sie navigieren, Anrufe entgegennehmen oder Musik abspielen möchten - mit unserem Smartphone-Halter haben Sie Ihr Handy immer sicher im Blick, ohne dabei die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen.

Technische Daten:
Befestigungsart (Auto): Lüftungsgitter · Befestigungsart (Handy): Magnet · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Kfz-Halter-Besonderheiten: 360° drehbar,Magnetbefestigung · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm

Lieferumfang:
1x Smartphone-Halterung,1x Metallring,1x Alkohol-Pad,1x Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 75 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
LogiLink
Kfz-Halter-Besonderheiten:
360° drehbar | Magnetbefestigung
Farbe:
schwarz
Befestigungsart (Auto):
Lüftungsgitter
Befestigungsart (Handy):
Magnet
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Produkt-Art:
Handy-Kfz-Halterung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,45*
€ 9,37*
€ 5,50*
ab € 7,25*
€ 11,49*
€ 4,00*
ab € 7,72*
€ 11,49*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 8,93*
€ 12,83*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 13,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.