| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3130357-BP Herst.-Nr.: T4561 EAN/GTIN: 5013969248678 |
| |
|
| | |
| C.K T4561 Spezialprofil-Bit M6 S2-Stahl 1 St.
Bit für Dachschrauben (roofing bolts) M6
Länge: 75 mm Für M6 Dachbolzen Stark Magnetisch
Einzigartiges 4-Blatt-Design mit optimierter Geometrie für perfekten Sitz auf Dachbolzen Der starke Magnet hält die Schraube sicher für eine schnellere Ausrichtung und Fixierung
Ausstattung: Schlagfester S2-Stahl mit 6,35-mm-Sechskantschaft Länge: 75 mm Größe: Für M6 Dachbolzen
Technische Daten: Bits-Besonderheiten: Haltefunktion · Gewicht: 40 g · Größe (Schraubendreher): M6 · Material: S2-Stahl · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm
Lieferumfang: 1 Bit für M6 Dachschrauben
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 75 mm | Produktabmessung, Länge: | 75 mm | Produktabmessung, Breite: | 13 mm | Marke: | C.K | Bits-Besonderheiten: | Haltefunktion | Material: | S2-Stahl | Größe (Schraubendreher): | M6 | Gewicht: | 40 g | Produkt-Art: | Spezialprofil-Bit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,51* | € 9,23* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,50* | € 9,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,00* | € 9,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,33* | € 12,52* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,39* | € 15,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|