Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachdeckerschraubendreher, 6,35 mm, Sechskant, L 75 mm, T4561


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachdeckerschraubendreher, 6,35 mm, Sechskant, L 75 mm, T4561
Dachdeckerschraubendreher, 6,35 mm, Sechskant, L 75 mm, T4561
Dachdeckerschraubendreher, 6,35 mm, Sechskant, L 75 mm, T4561
Dachdeckerschraubendreher, 6,35 mm, Sechskant, L 75 mm, T4561
Dachdeckerschraubendreher, 6,35 mm, Sechskant, L 75 mm, T4561
Artikel-Nr.:
     4502-05L7106
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4561
EAN/GTIN:
     5013969248678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachbauschrauben
Dachbolzen
Dachdeckerschrauben
Dachschrauben
Dachdecker-Schraubendreher, T4561, C.K Tools Der T4561 ist ein Dachbolzendreher mit einzigartigem 4-Klingen-Design und optimierter Geometrie für einen perfekten Sitz auf Dachbolzen. Der Stronghold-Magnet hält den Bolzen sicher fest und ermöglicht eine schnellere Ausrichtung und Befestigung. Schlagfester S2-Stahl mit 6,35 mm Sechskantschaft.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dachdeckerschraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
6,35 mm
Länge:
75 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 9,73*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,72*
€ 9,74*
€ 5,95*
ab € 6,05*
€ 9,93*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 12,63*
€ 8,95*
ab € 10,44*
€ 15,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.