Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BioStar B760MX2-E Mainboard Sockel (PC) Intel® 1700 Formfaktor (Details) Micro-ATX Mainboard-Chipsatz Intel® B760


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3137617-BP
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     B760MX2-E
EAN/GTIN:
     4712960686892
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
BioStar B760MX2-E Mainboard Sockel (PC) Intel® 1700 Formfaktor (Details) Micro-ATX Mainboard-Chipsatz Intel® B760

Biostar B760MX2-E D4 B760, S1700, mATX, Intel

Biostar B760MX2-E D4. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1700, Kompatible Prozessoren: Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 64 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Realtek RTL8125B. Komponente für: PC, Motherboardformfaktor: micro ATX, Motherboard Chipsatz Familie: Intel

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Formfaktor (Details): Micro-ATX · Mainboard-Chipsatz: Intel® B760 · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: Intel® Core™ i3
Intel® Core™ i5
Intel® Core™ i7
Intel® Core™ i9 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),RJ45,PS/2,VGA,HDMI®,DVI · Schnittstellen: DDR4: 2 x · Schnittstellen: PCIe x1: 1 x · Schnittstellen: PCIe x16 4.0: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen: SATA III: 4 x · Schnittstellen: USB 2.0: 4 x · Sockel (PC): Intel® 1700 · Takt-Frequenz: 1866 MHz,2133 MHz,2400 MHz,2933 MHz,3200 MHz,3600 MHz,3800 MHz,4000 MHz,4400 MHz

Weitere Informationen:
Marke:
BioStar
Schnittstellen: DDR4:
2 x
Schnittstellen: PCIe x16 4.0:
1 x
Schnittstellen: SATA III:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | RJ45 | PS/2 | VGA | HDMI® | DVI
Mainboard-Chipsatz:
Intel® B760
Prozessor / Marke:
Intel
Takt-Frequenz:
1866 MHz | 2133 MHz | 2400 MHz | 2933 MHz | 3200 MHz | 3600 MHz | 3800 MHz | 4000 MHz
Formfaktor (Details):
Micro-ATX
Schnittstellen: PCIe x1:
1 x
Schnittstellen: USB 2.0:
4 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Sockel (PC):
Intel® 1700
Prozessor / Model:
Intel® Core™ i3<br>Intel® Core™ i5<br>Intel® Core™ i7<br>Intel® Core™ i9
Produkt-Art:
Mainboard
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 75,75*
€ 94,92*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 79,07*
€ 99,14*
€ 3,50*
ab € 79,49*
€ 99,67*
€ 6,78*
ab € 85,74*
€ 107,61*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 88,64*
€ 111,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.