Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paladin 24314 Dämmerungsschalter Weiß 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164050-BP
Hersteller:
     Paladin Tools
Herst.-Nr.:
     24314
EAN/GTIN:
     4022709243140
Suchbegriffe:
Dimmer
Dämmerungsschalter
LED-Dimmer
SmartHome Dimmer
Paladin 24314 Dämmerungsschalter Weiß 230 V

paladin 872 413 pro4 Astro LED-Dimmer

Dimmer für dimmbare LED Lampen für Phasenabschnitt-Steuerung. Minimaler und maximaler Dimmwert einstellbar. Einstellbare Einschalthelligkeit oder Memoryfunktion.

Ausstattung:
LED-Dimmer
Astrofunktion
Verteilereinbau 35 mm
LED-Last 4-80 VA
Memoryfunktion
Programmierbar via App
1 Eingang 230 V~ für Taster oder Schalter
Batterie-Backup
Bluetooth integriert
Programmierbar via App (iOS und Android)
Verteilereinbau 35 mm
Überlast-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 35.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 63 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Schutzklasse: 2

Systemvoraussetzungen:
Bei Nutzung der App:
Android Version 7.0
iOS 12.0
Bluetooth 5

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 35.80 x 90 x 63 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
63 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
35.80 mm
Marke:
Paladin
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Dämmerungsschalter
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, paladin dimmer, led dimmer, Paladin, 24314, 872 413 pro4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,82*
€ 135,43*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 105,83*
€ 135,44*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 196,19*
€ 241,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.