Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 67 iS TX 20 x 157 mm TIE Elektriker TORX Wechselklinge TX 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3165507-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006541001
EAN/GTIN:
     4013288228840
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
wera schraubendreherklinge
schraubendreherklinge
Wera Kraftform Kompakt VDE 67 iS TX 20 x 157 mm TIE Elektriker TORX Wechselklinge TX 20

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 20 x 157 mm

VDE Wechselklinge für TORX Schrauben TX 20x157

VDE Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem. Blitzschneller Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe. Der Sechskantabrollschutz verhindert das unbeabsichtigte Wegrollen der Klinge.

Ausstattung:
Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für TORX® Schrauben
Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
Mit Black Point-Spitze für hohen Korrosionsschutz und Passgenauigkeit

Technische Daten:
Abtrieb: TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker · Größe (Schraubendreher): TX 20

Lieferumfang:
VDE Wechselklinge für TORX Schrauben TX 20x157

Weitere Informationen:
Marke:
Wera
Abtrieb:
TORX
Größe (Schraubendreher):
TX 20
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker
Produkt-Art:
Wechselklinge
Weitere Suchbegriffe: schraubendreherklinge torx, Wera, 05006541001, Kraftform Kompakt VDE 67 iS TX 20 x 157 mm TIE, isolierte VDE Wechselklinge, TORX® Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 4,636*
€ 6,496*
3
€ 4,00*
ab € 4,51*
€ 6,79*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,23*
5
€ 3,90*
ab € 5,28*
€ 7,31*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.