Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 67 i TX 30 x 157 mm TIE SB Elektriker TORX Wechselklinge TX 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3165550-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006574001
EAN/GTIN:
     4013288229182
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
wera schraubendreherklinge
schraubendreherklinge
Wera Kraftform Kompakt VDE 67 i TX 30 x 157 mm TIE SB Elektriker TORX Wechselklinge TX 30

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB, TX 30 x 157 mm

VDE Wechselklinge für TORX Schrauben 1 x TX 30x157

VDE Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Technische Daten:
Abtrieb: TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker · Gewicht: 33 g · Größe (Schraubendreher): TX 30 · Material: Edelstahl (rostfrei) · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 157 mm

Lieferumfang:
VDE Wechselklinge für TORX Schrauben 1 x TX 30x157

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 157 x 12 x 12 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
157 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Wera
Abtrieb:
TORX
Material:
Edelstahl (rostfrei)
Größe (Schraubendreher):
TX 30
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker
Gewicht:
33 g
Produkt-Art:
Wechselklinge
Weitere Suchbegriffe: schraubendreherklinge torx, Wera, 05006574001, Kraftform Kompakt VDE 67 i TX 30 x 157 mm TIE SB, isolierte VDE Wechselklinge, TORX® Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 6,92*
€ 9,42*
5
€ 4,90*
ab € 6,69*
€ 9,45*
1
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 9,66*
1
€ 5,46*
ab € 6,77*
€ 9,67*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 14,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.