Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S # 1x157 mm TIE SB Elektriker Plus/Minus Wechselklinge 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3165551-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006568001
EAN/GTIN:
     4013288229199
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
wera schraubendreherklinge
schraubendreherklinge
Wera Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S # 1x157 mm TIE SB Elektriker Plus/Minus Wechselklinge 1 mm

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB, # 1 x 157 mm

VDE Wechselklinge für PlusMinus-Schrauben 1 x # 1x157

Wechselklinge mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

Technische Daten:
Abtrieb: Plus/Minus · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker · Gewicht: 23 g · Klingenbreite: 1 mm · Material: Edelstahl (rostfrei)

Lieferumfang:
VDE Wechselklinge für PlusMinus-Schrauben 1 x # 1x157

Weitere Informationen:
Marke:
Wera
Abtrieb:
Plus/Minus
Material:
Edelstahl (rostfrei)
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker
Klingenbreite:
1 mm
Gewicht:
23 g
Produkt-Art:
Wechselklinge
Weitere Suchbegriffe: schraubendreherklinge für pozidriv, Wera, 05006568001, Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S # 1x157 mm TIE SB, isolierte VDE Wechselklinge, PlusMinus-Schrauben Schlitz/Pozidriv
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 6,45*
€ 9,21*
1
€ 4,00*
ab € 6,27*
€ 9,22*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 6,81*
€ 9,23*
5
€ 4,90*
ab € 6,59*
€ 9,32*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.