Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Elektriker Wechselklingen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3165576-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006631001
EAN/GTIN:
     4013288230034
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Wera Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Elektriker Wechselklingen-Set

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder, 17-teilig

Schraubendrehersatz, isol. Wechselklingen, Edelst. 17-teilig

2 Handhalter 3817 VDE Kraftform für ergonomisches Arbeiten. 15 VDE Edelstahl-Wechselklingen, teilweise mit reduziertem Klingendurchmesser (iS), so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können; mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich. In robuster Gürteltasche. Die Tasche ist durch das Klettsystem auf der Rückseite zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go System geeignet.

Ausstattung:
2 VDE-isolierte Kraftform Handhalter 3817 VDE mit Abrollschutz
VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe
Klingen aus Edelstahl zur Fremdrostvermeidung
Stückgeprüfte VDE Edelstahl-Wechselklingen, zum Teil mit reduziertem Klingendurchmesser
Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuumeishärtung

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker

Lieferumfang:
Schraubendrehersatz, isol. Wechselklingen, Edelst.,2 x 9x98,1 x PH 1x157,1 x PH 2x157,1 x PZ 1x157,1 x PZ 2x157,1 x # 1x157,1 x # 2x157,1 x TX 10x157,1 x TX 15x157,1 x TX 20x157,1 x TX 25x157,1 x 0.4x2.5x157,1 x 1.2x6.5x157,1 x 0.6x3.5x157,1 x 0.8x4.0x157,1 x 1.0x5.5x157,1 x 50.0x70.0

Weitere Informationen:
Marke:
Wera
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker
Produkt-Art:
Wechselklingen-Set
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz wera 17-teilig, wera schraubendrehersatz, schraubendrehersatz 17 tlg, Wera, 05006631001, Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1, Isolierter Schraubendreher Wechselklingen Satz, VDE Werkzeug Set
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,61*
€ 69,55*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 55,19*
€ 70,03*
€ 4,00*
ab € 63,39*
€ 82,94*
€ 5,46*
ab € 67,56*
€ 84,81*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 81,69*
€ 101,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.