Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Torque extra slim 1 Drehmoment-Schraubendreher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3165578-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006609001
EAN/GTIN:
     4013288229953
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher Satz
Drehmoment-Schraubenzieher Satz
Drehmomentindikator Satz
Drehmomentschraubendreher Satz
Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Torque extra slim 1 Drehmoment-Schraubendreher-Set

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder, 16-teilig

VDE Drehmomentschraubendreher-Satz 16-teilig

16-teiliger Drehmoment-VDE-Wechselklingensatz. Inklusive 14 Klingen (davon 12 mit reduziertem Klingendurchmesser) mit integrierter Schutzisolation. Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Drehmoment-VDE-Handhalter mit einstellbarem Drehmoment von 1,2-3,0 Nm und Handhalter 817 VDE. Beide mit ergonomischem Kraftform Plus Griff, bei dem harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit sorgen, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.

Ausstattung:
Kraftform Kompakt VDE Drehmomentschraubendreher-Satz mit einstellbarem Drehmoment
Einstellbarer Kraftform VDE Drehmoment-Handhalter ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen
VDE-isolierter Kraftform Handhalter 817 VDE mit Abrollschutz
VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe
Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900

Technische Daten:
Gewicht: 845 g · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 23 mm

Lieferumfang:
VDE Drehmomentschraubendreher-Satz,1 x 7441 VDEx1.2-3.0,1 x 9x98,1 x PH 1x157,1 x PH 2x157,1 x PZ 1x157,1 x PZ 2x157,1 x # 1x157,1 x # 2x157,1 x TX 10x157,1 x TX 15x157,1 x TX 20x157,1 x TX 25x157,1 x 0.4x2.5x157,1 x 0.6x3.5x157,1 x 0.8x4.0x157,1 x 1.0x5.5x157,1 x 50.0x70.0

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Wera
Gewicht:
845 g
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher-Set
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 117,89*
€ 141,18*
4 Tage
71
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,12*
€ 141,45*
6 Tage
79
pro Stück
€ 5,99*
ab € 118,11*
€ 145,01*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 124,01*
€ 147,49*
Lager 102
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,01*
€ 178,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 152,01* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.