Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Elektriker Wechselklingen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3165581-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006616001
EAN/GTIN:
     4013288230027
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Wera Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Elektriker Wechselklingen-Set

Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool Finder, 18-teilig

Schraubendrehersatz mit Wechselklingen 18-teilig

2 Handhalter 817 VDE Kraftform, 12 VDE-Wechselklingen mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. 4 Schaltschrankschlüssel. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. In robuster Gürteltasche. Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.

Ausstattung:
2 VDE-isolierte Kraftform Handhalter 817 VDE mit Abrollschutz
VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe
Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900
In robuster Falttasche
Geeignet für Wera 2go

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker · Gewicht: 69 g · Produktabmessung, Breite: 122 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm

Lieferumfang:
Schraubendrehersatz mit Wechselklingen,2 x 9x98,1 x PH 1x157,1 x PH 2x157,1 x # 1x157,1 x # 2x157,1 x # 1x157,1 x # 2x157,1 x 0.4x2.5x157,1 x 0.6x3.5x157,1 x 0.8x4.0x157,1 x 1.0x5.5x157,1 x # 1x157,1 x # 2x157,1 x 6.3x89,1 x 8.1x89,1 x 89,1 x 89,1 x 50.0x70.0

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 2 x 122 x 84 mm
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Länge:
2 mm
Produktabmessung, Breite:
122 mm
Marke:
Wera
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker
Gewicht:
69 g
Produkt-Art:
Wechselklingen-Set
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz wera 18 teilig, wera schraubendrehersatz, schraubendrehersatz 18 teilig, Wera, 05006616001, Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1, isolierter VDE Werkzeug Satz, isolierter VDE Handhalter Wechselklingen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 60,99*
€ 78,12*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 63,12*
€ 78,82*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 72,34*
€ 92,33*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 76,50*
€ 95,22*
Lager 102
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,02*
€ 121,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.