Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrik 1029197 1 Stück Steckdosen-Verteiler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3190073-BP
Hersteller:
     Contrik
Herst.-Nr.:
     1029197
EAN/GTIN:
     4250171400864
Suchbegriffe:
Contrik
1029197
CPVT7RT-M
Verteilersteckdosen
Contrik 1029197 1 Stück Steckdosen-Verteiler Schwarz

Power Turtle Extreme Outdoor IP65

IN: 1x Powercon True1
OUT: 7x Powercon True1

Power Turtle Xtreme Outdoor (XO) ist eine kompakte Verteilerlösung für mobile Außenanwendungen, bei denen ein Leistungsmesser erforderlich ist. Das robuste EASYLEN®-Gehäuse ist ideal für den Außeneinsatz und anspruchsvolle Anwendungen unter rauen Bedingungen geeignet. 1x powerCON® TRUE1® TOP In und 7x powerCON® TRUE1® TOP Out.

Ausstattung:
Extrem robustes EASYLEN®-Gehäuse (hohe IK) mit Ledernarbentextur
Äußerst zuverlässige NEUTRIK® powerCON® TRUE1® TOP Steckverbinder für In, Out und Daisy Chaining
Flammwidriges (UL94-V2) und nicht leitfähiges Gehäusematerial
Hoher Außenschutz (IP65)
Zusätzlicher Steckerschutz durch Positionierung von NEUTRIK® powerCON® TRUE1® TOP und überstehenden Gehäuseplatten
Zähler mit geschützter und beleuchteter Spannungs- und Stromverbrauchsanzeige
Geringes Gewicht, kompaktes und stapelbares Gehäusedesign
Vielseitige Montagemöglichkeiten

Technische Daten:
Gewicht: 1.3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Nennspannung (Details): 250 V/AC · Nennstrom (Details): 16 A · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schutzart: IP65,Schutzklasse II · Weitere technische Daten: Eingangsgerät: 1x powerCON® TRUE1® TOP mit selbstschließenden Kappen
Ausgabegerät: 7x powerCON® TRUE1® TOP mit selbstschließenden Kappen
Daisy-Chaining: 1x powerCON® TRUE1® TOP mit selbstschließenden Kappen
Durchschlagfestigkeit: 0,5 kV / mm
Anzahl der elektrischen Kontakte: 2 + PE
Phasen: einphasig
Leiterquerschnitt: 2,5 mm²
Befestigungsmöglichkeiten: Traversenklemme, Befestigungslöcher zum Abstecken oder Aufhängen
Art der Konstruktion: Stapelbar
Gehäuse: Easylen
Kompatibilität mit Normen: UL94-V2
Temperaturbereich: -25 °C bis +50 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 220 x 85 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
Contrik
Schutzart:
IP65 | Schutzklasse II
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
schwarz
Nennspannung (Details):
250 V/AC
Nennstrom (Details):
16 A
Gewicht:
1.3 kg
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Weitere Suchbegriffe: Power Turtle Extreme Outdoor IP65
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 189,66*
€ 233,40*
Frei Haus
ab € 171,97*
€ 233,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,62*
€ 276,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,14*
€ 261,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,93*
€ 247,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.