Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrik 1029197 1 Stück Steckdosen-Verteiler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q077423
Hersteller:
     Contrik
Herst.-Nr.:
     1029197
EAN/GTIN:
     4250171400864
Suchbegriffe:
Contrik
CPVT7RT-M
Verteilersteckdosen
Power Turtle Extreme Outdoor IP65
Power Turtle Xtreme Outdoor (XO) ist eine kompakte Verteilerlösung für mobile Außenanwendungen, bei denen ein Leistungsmesser erforderlich ist. Das robuste EASYLEN®-Gehäuse ist ideal für den Außeneinsatz und anspruchsvolle Anwendungen unter rauen Bedingungen geeignet. 1x powerCON® TRUE1® TOP In und 7x powerCON® TRUE1® TOP Out.
Features:
IN: 1x Powercon True1
OUT: 7x Powercon True1
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Länge:
150 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
220 mm
Schutzart:
IP65 + Schutzklasse II
Gewicht:
1.3 kg
Mengenangaben:
1 Stück
Nennspannung (Details):
250 V/AC
Nennstrom (Details):
16 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 180,59*
€ 228,82*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 190,54*
€ 232,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,82*
€ 272,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,30*
€ 266,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,06*
€ 264,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,60*
€ 231,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.