Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebotec TFC6 10 Temperaturfühler-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3191112-BP
Hersteller:
     Hebotec
Herst.-Nr.:
     3110-010C
EAN/GTIN:
     4251827910980
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pt100
Hebotec TFC6 10 Temperaturfühler-Clip

Temperaturfühlerclip für Rohrmontage 10mm

Temperaturfühler-Clip zur Rohrmontage von Anlegefühlern/Rohrkabelfühlern mit 6mm Durchmesser, Rohrdurchmesser 10mm

Den Temperaturfühler-Clip (TFC) zeichnet eine schnelle und werkzeugfreie Montage aus. Er wurde für alle Anlegefühler und Rohrkabelfühler mit einem Durchmesser von 4 bzw. 6 mm entwickelt. In der Medienversorgung wird der TFC als Komponente zur indirekten Temperaturmessung an Versorgungsleitungen angebracht. Die intelligente Konstruktion des TFC garantiert auch bei starken Temperaturschwankungen
einen stetigen Kontakt zum Rohr und stellt dadurch eine hohe Messgenauigkeit sicher. So können Montage- und Servicekosten deutlich eingespart werden.
Für alle PT100, PT1.000 und NTC-Sensoren mit einem Durchmesser von 4 oder 6 mm.

VORTEILE:
• Zeit- und Kosteneinsparung durch einfache, schnelle und werkzeugfreie Installation
• hohe Anpresskraft bei großer Flexibilität, dadurch kurze Ansprechzeit und präzise Messergebenisse
• Edelstahl verfügt über eine hohe Beständigkeit gegen äußere Einflüsse und gegen Alterung.

TECHNISCHE DATEN:
• Material: Edelstahl 1.4310

Technische Daten:
Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 12.3 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser Anlegefühler/Rohrkabelfühler Durchmesser: 6 mm
Länge: 12.3 mm
Breite: 15 mm
Höhe: 14.6 mm
Rohrdurchmesser: 10 mm
Klemmbereich: 10 mm
Gewicht: 3 g
Bauteil: Temperaturfühlerclip
Material: Edelstahl
Montageart: Rohrmontage

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 12.3 x 15 x 14.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
14.6 mm
Produktabmessung, Länge:
12.3 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Hebotec
Material:
Edelstahl
Produkt-Art:
Temperaturfühler-Clip
Weitere Suchbegriffe: Hebotec, 3110-010C, TFC6 10, umweltmesstechnik, temperaturmesser zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,52*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,53*
1
€ 6,90*
ab € 19,92*
€ 31,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.