| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3191464-BP Herst.-Nr.: 5027983000 EAN/GTIN: 4016134508127 |
| |
|
| | |
| Peddinghaus Ultratec 5027983000 Vorschlaghammer 3780 g 900 mm DIN 17200 1 St.
Vorschlaghammer Ultratec 3 kg - Mit unzerbrechlichem 3-Komponenten-Stiel, 900 mm, DIN 1042
Der Peddinghaus Vorschlaghammer Ultratec ist ein robustes Werkzeug mit einem Gewicht von 3.780 g und einer Stiellänge von 900 mm. Er zeichnet sich durch einen unzerbrechlichen 3-Komponenten-Stiel aus, der eine hohe Langlebigkeit und Zuverlässigkeit garantiert. Der Hammerkopf besteht aus Stahl der Güte C 45 / DIN 17200 und entspricht der Norm DIN 1042.
Ausstattung: Unzerbrechlicher 3-Komponenten-Stiel Material: Stahl der Güte C 45 / DIN 17200
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 17200 · Gewicht: 3780 g · Material (Stiel): Ultratec 3-K · Produktabmessung, Länge: 900 mm
Lieferumfang: Vorschlaghammer Ultratec
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 900 mm | Marke: | Peddinghaus | Material (Stiel): | Ultratec 3-K | Gewicht: | 3780 g | DIN-Norm: | DIN 17200 | Produkt-Art: | Vorschlaghammer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Peddinghaus, 5027983000, Ultratec, handwerkzeug, handwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,40* | € 46,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 38,67* | € 46,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 38,03* | € 46,76* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,03* | € 46,90* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 55,55* | € 66,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|