Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3191952-BP Herst.-Nr.: 1600A02NF4 EAN/GTIN: 4053423246957 |
| |
|
| | |
| Bosch Professional 1600A02NF4 1600A02NF4 Kabelschere 20 mm
VDE-Kabelschere 200 mm
Zange VDE-Kabelschere 200 mm, Professionelle Handwerker brauchen Werkzeuge, die leicht anzuwenden sind und allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Mit der Bosch Professional VDE-Kabelschere lassen sich Kabel abmanteln und schneiden, selbst bei unerwartetem Kontakt mit stromführenden Teilen. Dieses normgerechte Werkzeug ist mit thermoplastischem Polyurethan (TPU) isoliert. Es wurde bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900. Die VDE-Kabelschere ist handlich und vielseitig. Dank ihrer Doppelklingentechnologie, kann die erste Klinge zum Abmanteln und die zweite zum Schneiden des Kabels verwendet werden. Diese langlebige Schere wurde aus Schmiedestahl gefertigt, und hat gehärtete Schneidekanten. Durch die Aufnahme von VDE-Handwerkzeugen in unser Bosch Professional-Sortiment sind nun alle erforderlichen Werkzeuge in zuverlässiger Bosch-Qualität erhältlich. Diese robuste Kabelschere eignet sich dank Doppelklingentechnologie zum Abmanteln von Kabeln und Schneiden von Aluminium und Weichkupfer, AWG 2/0 mit einem Querschnitt von bis zu 70 .mm² und einem Außendurchmesser von 20 .mm. Bequem in der Anwendung dank ergonomischem Softgrip.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN EN 60900 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 20 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 205 mm | Marke: | Bosch Professional | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Herst.-Teilenr.: | 1600A02NF4 | Schneidwert-Durchmesser (max.): | 20 mm | DIN-Norm: | DIN EN 60900 | ETIM FeatureGroupID: | EC000142 | Produkt-Art: | Kabelschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,93* | € 35,01* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,73* | € 35,17* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,89* | € 35,31* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,01* | € 35,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,78* | € 44,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|