Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap 06039E2003 Akku-Bohrschrauber 18.0 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3193059-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039E2003
EAN/GTIN:
     4053423239843
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bosch Home and Garden AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap 06039E2003 Akku-Bohrschrauber 18.0 V

Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap + 3 Aufsätze

18.0 V/ -Akku
Drehmoment (max.) (Details) 78 Nm

Drehmoment-Stufen 22+1

Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap. Mit voller Kraft: Höchstleistung für vielseitiges Bohren und Schrauben. Kraftvolles Bohren und Schrauben mit einem maximalen Drehmoment von 78 Nm und stufenloser Drehzahleinstellung. Langlebiger Bohrschrauber dank bürstenlosem Motor und auswechselbarem 13-mm-Metallbohrfutter. QuickSnap-Schnittstelle für die Verwendung der magnetischen Kappe oder eines Winkel- bzw. Exzenteraufsatzes zum Erreichen enger Stellen. Sicheres und präzises Arbeiten mit mehr Kontrolle dank Zusatzhandgriff. Ideal zum Bohren und Schrauben in Holz, Metall und Kunststoff. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. Austauschbares Metallbohrfutter. Winkelaufsatz. Exzenteraufsatz. Magnetkappe. Schrauberbit. Zusatzhandgriff. Karton

Technische Daten:
Drehmoment (max.) (Details): 78 Nm · Drehmoment-Stufen: 22+1 · Spannung: 18.0 V

Lieferumfang:
Inkl. 3 Aufsätze

Hinweis:
ohne Akku
Weitere Informationen:
Marke:
Bosch Home and Garden
Drehmoment (max.) (Details):
78 Nm
Drehmoment-Stufen:
22+1
Spannung:
18.0 V
ETIM FeatureGroupID:
EC001371
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-bohrschrauber, akku bohrmaschine, Bosch Home and Garden, 06039E2003, AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 87,72*
€ 108,16*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 90,15*
€ 110,29*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,96*
€ 113,70*
€ 4,90*
ab € 90,75*
€ 113,71*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 109,63*
€ 135,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A01L7S
ab € 8,69*
Zubehör
Bosch
2607019451
ab € 7,10*
Zubehör
Bosch
2607019442
ab € 6,33*
Zubehör
Bosch
2607019580
ab € 3,13*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,55*
Zubehör
Bosch
1600A01L7T
ab € 9,62*
Zubehör
Bosch
2607010608
ab € 8,11*
Zubehör
Bosch
2607010610
ab € 15,10*
Zubehör
Bosch
2607010611
ab € 13,90*
Zubehör
Bosch
2607019324
ab € 9,51*
Zubehör
Bosch
2607019600
ab € 12,83*
Zubehör
Bosch
2607019327
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.