Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik x07005036.ps 7 x 3.6 x 5 PS schwarz Abstandsbolzen (L) 5 mm M3 Polystyrol 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3193310-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     x07005036.ps
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff m3x5
abstandsbolzen m3
Vogt Verbindungstechnik x07005036.ps 7 x 3.6 x 5 PS schwarz Abstandsbolzen (L) 5 mm M3 Polystyrol 1000 St.

Distanzrollen M 3 - 7 x 3.6 x 5 PS schwarz

Technische Daten:
Innengewinde: M3 · Material: Polystyrol · Produktabmessung, Länge: 5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
5 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(L) 5 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
schwarz
Innengewinde:
M3
Material:
Polystyrol
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, Vogt Verbindungstechnik, x07005036.ps, 7 x 3.6 x 5 PS schwarz, Bolzen, distanzbolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,49*
€ 67,45*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 51,81*
€ 67,46*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 100,31*
€ 122,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,46*
€ 80,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,98*
€ 78,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,52*
€ 74,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,76*
€ 71,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,86*
€ 68,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 57,51*
€ 68,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,81*
€ 61,65
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05181* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.