Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik x07003036.ps 7 x 3.6 x 3 PS schwarz Abstandsbolzen (L) 3 mm M3 Polystyrol 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3193311-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     x07003036.ps
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff m3
abstandsbolzen m3
Vogt Verbindungstechnik x07003036.ps 7 x 3.6 x 3 PS schwarz Abstandsbolzen (L) 3 mm M3 Polystyrol 1000 St.

Distanzrollen M 3 - 7 x 3.6 x 3 PS schwarz

Technische Daten:
Innengewinde: M3 · Material: Polystyrol · Produktabmessung, Länge: 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
3 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(L) 3 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
schwarz
Innengewinde:
M3
Material:
Polystyrol
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, Vogt Verbindungstechnik, x07003036.ps, 7 x 3.6 x 3 PS schwarz, Bolzen, distanzbolzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 35,47*
€ 47,22*
€ 4,00*
ab € 30,88*
€ 47,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,22*
€ 56,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,71*
€ 55,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,57*
€ 51,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,58*
€ 50,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,52*
€ 49,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,47*
€ 42,21
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03547* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.