Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik x45030090.10 X 4.5 x 0.90 x 3.0 Al bl Abstandsbolzen (L) 3 mm M2.5 Aluminium blank 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3193314-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     x45030090.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m2,5 3mm
abstandsbolzen
Vogt Verbindungstechnik x45030090.10 X 4.5 x 0.90 x 3.0 Al bl Abstandsbolzen (L) 3 mm M2.5 Aluminium blank 1000 St.

Distanzhülsen Al -X 4.5 x 0.90 x 3.0 Al bl

Technische Daten:
Innengewinde: M2.5 · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: blank · Produktabmessung, Länge: 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Produktabmessung, Länge:
3 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(L) 3 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Innengewinde:
M2.5
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
blank
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m2,5, Vogt Verbindungstechnik, x45030090.10, X 4.5 x 0.90 x 3.0 Al bl, Bolzen, distanzbolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,90*
€ 77,18*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 59,94*
€ 77,19*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 90,05*
€ 110,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,19*
€ 91,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,17*
€ 90,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,46*
€ 86,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,30*
€ 82,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,36*
€ 78,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 66,02*
€ 78,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 59,94*
€ 71,33
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05994* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.