Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik m30015.00.65 M 3x15x5 Ms ni Abstandsbolzen (L) 15 mm M3 Messing vernickelt 250 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3193321-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     m30015.00.65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Distanzmuffe
Langmutter
Vogt Verbindungstechnik m30015.00.65 M 3x15x5 Ms ni Abstandsbolzen (L) 15 mm M3 Messing vernickelt 250 St.

Distanzbolzen - Innengew. durchg. - M 3x15x5 Ms ni

Technische Daten:
Innengewinde: M3 · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produktabmessung, Länge: 15 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(L) 15 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Innengewinde:
M3
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsmutter, abstandsbolzen messing m3 x 15, abstandsbolzen m3, abstandsbolzen m3x15, Vogt Verbindungstechnik, m30015.00.65, M 3x15x5 Ms ni, Bolzen, distanzbolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 4,00*
ab € 0,23768*
€ 0,32884*
Lager 102
500
250
Frei Haus
ab € 0,25352*
€ 0,33652*
10
€ 6,90*
ab € 0,125*
€ 0,498*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,33652*
€ 0,40046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31652*
€ 0,37666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30652*
€ 0,36476
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3048*
€ 0,36271
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,30352*
€ 0,36119
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25352*
€ 0,30169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 84,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.