Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik m30012.01.65 M 3x12x5x8x8 Ms ni Abstandsbolzen (L) 12 mm M3 Messing vernickelt 250 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3193325-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     m30012.01.65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3x12 messing
abstandsbolzen m3
Vogt Verbindungstechnik m30012.01.65 M 3x12x5x8x8 Ms ni Abstandsbolzen (L) 12 mm M3 Messing vernickelt 250 St.

Distanzbolzen Ms ni - Innen/Aussengew. - M 3x12x5x8x8 Ms ni

Technische Daten:
Innengewinde: M3 · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produktabmessung, Länge: 12 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(L) 12 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Innengewinde:
M3
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m3 messing, Vogt Verbindungstechnik, m30012.01.65, M 3x12x5x8x8 Ms ni, Bolzen, distanzbolzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 96,97*
€ 121,35*
Frei Haus
ab € 76,34*
€ 121,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,35*
€ 144,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,65*
€ 142,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,60*
€ 137,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,16*
€ 134,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,97*
€ 115,39
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,38788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.