Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik m30025.00.65 M 3x25x5x10 Ms ni Abstandsbolzen (L) 25 mm M3 Messing vernickelt 250 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3193327-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     m30025.00.65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Distanzmuffe
Langmutter
Vogt Verbindungstechnik m30025.00.65 M 3x25x5x10 Ms ni Abstandsbolzen (L) 25 mm M3 Messing vernickelt 250 St.

Distanzbolzen - 2 Innengew. - M 3x25x5x10 Ms ni

Technische Daten:
Innengewinde: M3 · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(L) 25 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Innengewinde:
M3
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsmutter, abstandsbolzen messing m3x 25, abstandsbolzen m3, abstandsbolzen m3 messing, Vogt Verbindungstechnik, m30025.00.65, M 3x25x5x10 Ms ni, Bolzen, distanzbolzen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29848*
€ 0,42796*
Lager 102
500
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41056*
€ 0,55544*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,712*
7 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 153,13*
€ 184,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,55544*
€ 0,66097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50544*
€ 0,60147
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48544*
€ 0,57767
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,48264*
€ 0,57434
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,48056*
€ 0,57187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41056*
€ 0,48857
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 138,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.