Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD31A1 Baustein Kunststoff Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3196880-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD31A1
EAN/GTIN:
     3250616140950
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rack Zubehör
Reihenklemmen
reihenklemmen hager
Hager UD31A1 Baustein Kunststoff Weiß 1 St.

Hager UD31A1 Baustein universN 450x250mm f.Reihenklemmen waagerecht

Baustein, universN, 450x250mm, für Reihenklemmen waagerecht. univers N Reihenklemmen bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 450 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 250 x 450 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
450 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
ETIM FeatureGroupID:
EC002575
Produkt-Art:
Baustein
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Hager, UD31A1
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 48,76*
€ 61,83*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 49,57*
€ 63,28*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 50,23*
€ 63,57*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,34*
€ 65,56*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 69,91*
€ 87,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KJ02A
ab € 25,02*
Zubehör
Hager
UZ06A1
ab € 0,67*
Zubehör
Hager
UZ25V1
ab € 18,40*
Zubehör
Hager
UZ25V2
ab € 16,98*
Zubehör
Hager
KJ02DN
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.